บัสมันน์ 70l-6a | ฟิวส์กำลังโทรคมนาคม 6a 125vac 5 แพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 70L-6A ฟิวส์ไฟโทรคมนาคม, 6A, 125VAC, 5 แพ็ค | BD3FHG

BUSSMANN ฟิวส์ไฟฟ้าโทรคมนาคม 70L-6A, 6A, 125VAC, 5 แพ็ค

In Stock
รายการ: BD3FHG รุ่น: 70L-6A
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
฿1,128 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม
รูปแบบตัวกระสุนปืน
คะแนนปัจจุบัน6A
เส้นผ่าศูนย์กลาง7.1mm
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้พินตัวบ่งชี้ภาพ
ความยาว47.4mm
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)125 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)300VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันชิ้นราคา
BUSSMANN 70G-1/2A ฟิวส์กำลังโทรคมนาคม เป่าเร็ว 500mA 125VAC 5 แพ็ค | BC7TUV 70G-1 / 2Aกระสุนปืน500mAฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿1,075
BUSSMANN 70P-1/10A ฟิวส์เฉพาะทาง, 100mA, 125VAC | BC8XLC 70P-1 / 10Aตลับฟิวส์100mAฟิวส์฿1,504
BUSSMANN 70E-18/100A Telecom Power Fuse, Fast Blow, 180mA, 125VAC, 5 Pack | BC9FDQ 70E-18 / 100Aกระสุนปืน180mAฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿1,404
BUSSMANN 70F-1/4A ฟิวส์เฉพาะทาง, 250mA, 125VAC | BC9FWJ 70F-1 / 4Aตลับฟิวส์250mAฟิวส์฿1,336
BUSSMANN 70J-3-1/2A ฟิวส์เฉพาะทาง, ฟิวส์ตัวบ่งชี้กำลังไฟฟ้าระยะไกล, เป่าเร็ว, 125VAC/300VDC, 3.5A | BC9RDV 70J-3-1 / 2Aตลับฟิวส์3.5Aฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿1,075
BUSSMANN 70N-10A ฟิวส์เฉพาะทาง, 10A, 125VAC | BD2NAG 70N-10Aตลับฟิวส์10Aฟิวส์฿1,128
BUSSMANN 70A-1-1/3A ฟิวส์เฉพาะทาง, 1.3A, 125VAC | BD2QGK 70A-1-1 / 3Aตลับฟิวส์1.3Aฟิวส์฿1,075

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ไฟฟ้าโทรคมนาคม 70L-6A, 6A, 125VAC, 5 แพ็ค
฿1,128 / หน่วย