Bussmann 70m-8a | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 8a 125vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 70M-8A ฟิวส์เฉพาะทาง, 8A, 125VAC | BD6CXJ

BUSSMANN ฟิวส์พิเศษ 70M-8A, 8A, 125VAC

In Stock
รายการ: BD6CXJ รุ่น: 70M-8A
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
฿1,128 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน8A
เส้นผ่าศูนย์กลาง7.1mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มเทเลพาวเวอร์
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้พินตัวบ่งชี้ภาพ
ความยาว47.4mm
Mfr. ชุด70
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)125 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)300VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันชิ้นราคา
BUSSMANN 70G-1/2A ฟิวส์กำลังโทรคมนาคม เป่าเร็ว 500mA 125VAC 5 แพ็ค | BC7TUV 70G-1 / 2Aกระสุนปืน500mAฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿1,075
BUSSMANN 70P-1/10A ฟิวส์เฉพาะทาง, 100mA, 125VAC | BC8XLC 70P-1 / 10Aตลับฟิวส์100mAฟิวส์฿1,504
BUSSMANN 70E-18/100A Telecom Power Fuse, Fast Blow, 180mA, 125VAC, 5 Pack | BC9FDQ 70E-18 / 100Aกระสุนปืน180mAฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿1,404
BUSSMANN 70F-1/4A ฟิวส์เฉพาะทาง, 250mA, 125VAC | BC9FWJ 70F-1 / 4Aตลับฟิวส์250mAฟิวส์฿1,336
BUSSMANN 70J-3-1/2A ฟิวส์เฉพาะทาง, ฟิวส์ตัวบ่งชี้กำลังไฟฟ้าระยะไกล, เป่าเร็ว, 125VAC/300VDC, 3.5A | BC9RDV 70J-3-1 / 2Aตลับฟิวส์3.5Aฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿1,075
BUSSMANN 70N-10A ฟิวส์เฉพาะทาง, 10A, 125VAC | BD2NAG 70N-10Aตลับฟิวส์10Aฟิวส์฿1,128
BUSSMANN 70A-1-1/3A ฟิวส์เฉพาะทาง, 1.3A, 125VAC | BD2QGK 70A-1-1 / 3Aตลับฟิวส์1.3Aฟิวส์฿1,075

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์พิเศษ 70M-8A, 8A, 125VAC
฿1,128 / หน่วย