Bussmann 80et | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 80 A 500 Vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 80ET ฟิวส์เฉพาะทาง 80 A 500 VAC | BD2CXW

BUSSMANN ฟิวส์เฉพาะทาง 80ET, 80 A, 500 VAC

In Stock
รายการ: BD2CXW รุ่น: 80ET
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
฿4,452 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
ชั้นคลาสเออาร์
คะแนนปัจจุบัน80A
เส้นผ่าศูนย์กลาง19.1mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มBS88
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง20mm
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200 kA RMS Sym, 50 kA ที่ 500V DC
ความยาว76mm
Mfr. ชุดET
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-80et.pdf
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์
แรงดันไฟฟ้า (AC)500 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า690V, 700V
การสูญเสียวัตต์20W
ความกว้าง20mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2
ความยาวเรือ (ซม.)7.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)2

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ชนิดพิเศษ Bussmann 80ET ให้การป้องกันวงจรวิกฤติในเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบยานยนต์ และการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ฟิวส์ชนิดพิเศษนี้รับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการออกแบบที่กะทัดรัด ช่วยให้สามารถรวมเข้ากับระบบไฟฟ้าที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายดาย
  • ฟิวส์ที่ทำงานเร็วนี้ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสภาวะกระแสไฟเกิน ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 19.1 มม. ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งในพื้นที่แคบภายในระบบไฟฟ้า
  • ฟิวส์นี้มาพร้อมกับใบมีดแบบตลับและมีอัตรากระแสไฟ 80A จึงมั่นใจในการป้องกันวงจรที่มีความต้องการกระแสไฟจำนวนมาก
  • มีขั้วต่อแบบสลักลง ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเสถียรเพื่อการป้องกันวงจรที่มีประสิทธิภาพ
  • ฟิวส์นี้มีการติดตั้งแบบสตั๊ด ทำให้มั่นใจในการติดตั้งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพบนสตัดที่เข้ากันได้

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะติดตั้งฟิวส์พิเศษ Bussmann 80ET ได้อย่างไร

A.

  • ปิดไฟเข้าวงจรเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
  • เลือกฟิวส์ชนิดพิเศษ Bussmann 80ET ที่มีพิกัดกระแสที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานของคุณ
  • ตรวจสอบว่าวงจรถูกตัดพลังงานและปลอดภัยในการทำงาน
  • จัดตำแหน่งฟิวส์บนสตัดที่เข้ากันได้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการวางแนวที่ถูกต้อง
  • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขันขั้วต่อสลักให้แน่น เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อมีเสถียรภาพ
  • ยืนยันว่าใส่ฟิวส์อย่างถูกต้องและยึดเข้าที่
  • เปิดเครื่องอีกครั้งและทดสอบวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานถูกต้อง

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้ฟิวส์นี้

A.

  • ปฏิบัติตามแนวทางการติดตั้งที่แนะนำเสมอ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรถูกตัดไฟขณะเปลี่ยนฟิวส์
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและศึกษาคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการใช้งานที่เหมาะสม

ถาม ฉันสามารถหาฟิวส์ ET อื่นที่มีพิกัดกระแสไฟต่างกันได้หรือไม่

ตอบใช่ Raptor Supplies มีฟิวส์ Bussmann ET Series อื่นๆ เช่น 15 ET, 20ET และ 35ET ฟิวส์ซึ่งมีพิกัดกระแสไฟ 15, 20 และ 35A ตามลำดับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันความสูงคะแนนขัดจังหวะชิ้นความยาวราคา
BUSSMANN 45ET Semiconductor Fuse เป่าเร็ว 45A, 500VAC | BC8AAQ 45ETใบมีดตลับ45A-200kAฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์77mm฿3,871
BUSSMANN 63ET Semiconductor Fuse, Fast Blow, 63A, 500VAC | BC8NGH 63ETใบมีดตลับ63A-200kAฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์77mm฿4,452
BUSSMANN 15ET ฟิวส์เฉพาะทาง, 15A, 500VAC | BC8XTZ 15ETฟิวส์ใบมีดตลับ15A--ฟิวส์77mm฿3,355
BUSSMANN 12ET ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 500VAC, 12A | BC9JTA 12ETฟิวส์ใบมีดตลับ12A--ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์77mm฿3,048
BUSSMANN 56ET ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 500VAC, 56A | BD2FQW 56ETฟิวส์ใบมีดตลับ56A19.1mm200kAฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์77mm฿3,871
BUSSMANN 20ET ฟิวส์เฉพาะทาง, 20A, 500VAC | BD2JBF 20ETฟิวส์ใบมีดตลับ20A--ฟิวส์77mm฿3,048
BUSSMANN 8ET ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 500VAC, 9A | BD2XFC 8ETฟิวส์ใบมีดตลับ8A--ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์77mm฿3,048

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์เฉพาะทาง 80ET, 80 A, 500 VAC
฿4,452 / หน่วย