Bussmann Abc-20-r | ฟิวส์ 20a Abc 250vac/125vdc - Pk5 | 1bx46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ABC-20-R Fuse 20a Abc 250vac / 125vdc - แพ็ค 5 | AA9AXP 1BX46

BUSSMANN ABC-20-R ฟิวส์ 20a Abc 250vac/125vdc - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AA9AXP รุ่น: ABC-20-Rข้ามอ้างอิง: 1BX46
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
฿1,104 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ GAB, Littelfuse 314
ฟิวส์แอมป์20
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ400A ที่ 250VAC, 1kA ที่ 125VAC, 10kA ที่ 125VDC
ความยาว1.25 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712646222
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250VAC / 125VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.64
ความยาวเรือ (ซม.)3.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.64
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์การติดตั้งรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันความต้านทานประเภทการสิ้นสุดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดฟิวส์ / กลุ่มคะแนนขัดจังหวะราคา
BUSSMANN ABC-V-1/10-R ฟิวส์เซรามิคตลับ, ฟิวส์หลอดเป่าเร็ว, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD เอบีซี - วี -1 / 10-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก100mA-เกี่ยวกับแกน6.76mm3AG (6.3 มม. x 32 มม.)-฿170
BUSSMANN ABC-V-5-R ฟิวส์หลอด เป่าเร็ว 250VAC | BC7VZW เอบีซี -V-5-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก5A-เกี่ยวกับแกน6.76mm3AG (6.3 x 32 มม.)-฿183
BUSSMANN ABC-V-12-R ฟิวส์หลอด, 12A, 250VAC | BC7ZMW เอบีซี -V-12-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก12A788 มมเกี่ยวกับแกน6.76mm3AG (6.3 มม. x 32 มม.)-฿183
BUSSMANN ABC-V-30-R ฟิวส์เซรามิคตลับ เป่าเร็ว 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD เอบีซี -V-30-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก30A2.225 มิลลิโอห์มเกี่ยวกับแกน6.76mm--฿143
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R ฟิวส์หลอด เป่าเร็ว 250VAC | BC8JNG เอบีซี - วี -1-1 / 4-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก1.25A-เกี่ยวกับแกน6.76mm3AG (6.3 x 32 มม.)-฿175
BUSSMANN ABC-V-10-R ฟิวส์หลอด เป่าเร็ว 250VAC | BC8KYN เอบีซี -V-10-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก10A-เกี่ยวกับแกน6.76mm3AG (6.3 x 32 มม.)200A ที่ 250 VAC฿183
BUSSMANN ABC-V-13-R ฟิวส์หลอด เป่าเร็ว 250VAC | BC8LYZ เอบีซี -V-13-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก13A-เกี่ยวกับแกน6.76mm3AG (6.3 x 32 มม.)-฿183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ABC-20-R ฟิวส์ 20a Abc 250vac/125vdc - แพ็ค 5
฿1,104 / แพ็ค