BUSSMANN ฟิวส์ตลับ ABC-V-1/4-R, 250mA, 250VAC
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
รูปแบบตัว | ตะกั่วทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 250mA |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.76mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 32.82mm |
Mfr. ชุด | เอบีซี |
สไตล์การติดตั้ง | บอร์ดเมาท์ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 125VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.36 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์การติดตั้ง | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ความต้านทาน | ประเภทการสิ้นสุด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คะแนนขัดจังหวะ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กทม -20- ร | - | ทรงกระบอก | - | - | - | 1 / 4 " | - | 400A ที่ 250VAC, 1kA ที่ 125VAC, 10kA ที่ 125VDC | 5 | ฿1,104 | ||
เอบีซี - วี -1 / 10-R | บอร์ดเมาท์ | ตะกั่วทรงกระบอก | 100mA | - | เกี่ยวกับแกน | 6.76mm | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | - | 1 | ฿170 | ||
เอบีซี -V-5-R | บอร์ดเมาท์ | ตะกั่วทรงกระบอก | 5A | - | เกี่ยวกับแกน | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32 มม.) | - | 1 | ฿183 | ||
เอบีซี -V-12-R | บอร์ดเมาท์ | ตะกั่วทรงกระบอก | 12A | 788 มม | เกี่ยวกับแกน | 6.76mm | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | - | 1 | ฿183 | ||
เอบีซี -V-30-R | บอร์ดเมาท์ | ตะกั่วทรงกระบอก | 30A | 2.225 มิลลิโอห์ม | เกี่ยวกับแกน | 6.76mm | - | - | 1 | ฿143 | ||
เอบีซี - วี -1-1 / 4-R | บอร์ดเมาท์ | ตะกั่วทรงกระบอก | 1.25A | - | เกี่ยวกับแกน | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32 มม.) | - | 1 | ฿175 | ||
เอบีซี -V-10-R | บอร์ดเมาท์ | ตะกั่วทรงกระบอก | 10A | - | เกี่ยวกับแกน | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32 มม.) | 200A ที่ 250 VAC | 1 | ฿183 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.