Bussmann Abc-v-8-r | ฟิวส์เซรามิกแบบตลับ, ฟิวส์หลอดเป่าเร็ว, 250vac/125vdc, 9a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ABC-V-8-R Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow Tube Fuse, 250VAC/125VDC, 9A | BD6DPH

BUSSMANN ฟิวส์เซรามิคแบบตลับ ABC-V-8-R, ฟิวส์หลอดเป่าเร็ว, 250VAC/125VDC, 9A

In Stock
รายการ: BD6DPH รุ่น: ABC-V-8-R
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
฿175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซรามิก
รูปแบบตัวตะกั่วทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน8A
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.76mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3AG (6.3 มม. x 32 มม.)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว32.82mm
Mfr. ชุดเอบีซี
สไตล์การติดตั้งบอร์ดเมาท์
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ความต้านทาน14 มิลลิโอห์ม
ประเภทการสิ้นสุดเกี่ยวกับแกน
UPC051712646062
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)125VDC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์การติดตั้งรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันความต้านทานประเภทการสิ้นสุดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดฟิวส์ / กลุ่มคะแนนขัดจังหวะกก. จำนวนราคา
BUSSMANN ABC-20-R Fuse 20a Abc 250vac / 125vdc - แพ็ค 5 | AA9AXP 1BX46 กทม -20- ร-ทรงกระบอก---1 / 4 "-400A ที่ 250VAC, 1kA ที่ 125VAC, 10kA ที่ 125VDC5฿1,104
BUSSMANN ABC-V-1/10-R ฟิวส์เซรามิคตลับ, ฟิวส์หลอดเป่าเร็ว, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD เอบีซี - วี -1 / 10-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก100mA-เกี่ยวกับแกน6.76mm3AG (6.3 มม. x 32 มม.)-1฿170
BUSSMANN ABC-V-5-R ฟิวส์หลอด เป่าเร็ว 250VAC | BC7VZW เอบีซี -V-5-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก5A-เกี่ยวกับแกน6.76mm3AG (6.3 x 32 มม.)-1฿183
BUSSMANN ABC-V-12-R ฟิวส์หลอด, 12A, 250VAC | BC7ZMW เอบีซี -V-12-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก12A788 มมเกี่ยวกับแกน6.76mm3AG (6.3 มม. x 32 มม.)-1฿183
BUSSMANN ABC-V-30-R ฟิวส์เซรามิคตลับ เป่าเร็ว 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD เอบีซี -V-30-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก30A2.225 มิลลิโอห์มเกี่ยวกับแกน6.76mm--1฿143
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R ฟิวส์หลอด เป่าเร็ว 250VAC | BC8JNG เอบีซี - วี -1-1 / 4-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก1.25A-เกี่ยวกับแกน6.76mm3AG (6.3 x 32 มม.)-1฿175
BUSSMANN ABC-V-10-R ฟิวส์หลอด เป่าเร็ว 250VAC | BC8KYN เอบีซี -V-10-Rบอร์ดเมาท์ตะกั่วทรงกระบอก10A-เกี่ยวกับแกน6.76mm3AG (6.3 x 32 มม.)200A ที่ 250 VAC1฿183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์เซรามิคแบบตลับ ABC-V-8-R, ฟิวส์หลอดเป่าเร็ว, 250VAC/125VDC, 9A
฿175 / หน่วย