BUSSMANN ฟิวส์ตลับ AGC-V-3-2/10-R, 3.2A, 250VAC
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
รูปแบบตัว | ตะกั่วทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 3.2A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.35mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 100A |
ความยาว | 32.82mm |
Mfr. ชุด | อาซาฮี |
สไตล์การติดตั้ง | บอร์ดเมาท์ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | เกี่ยวกับแกน |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 451.35 |
รุ่น | ชิ้น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | ความยาว | สไตล์การติดตั้ง | ความต้านทาน | ประเภทการสิ้นสุด | แรงดันไฟฟ้า (AC) | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอจีซี -12-R | ฟิวส์ | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ฿405 | |
เอจีซี -14-R | ฟิวส์ | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ฿367 | |
เอจีซี -15-R | ฟิวส์ | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ฿378 | |
AGC-3-1 / 2-R | ฟิวส์ | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ฿364 | |
เอจีซี -35-R | ฟิวส์ | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ฿541 | |
เอจีซี -40-R | ฟิวส์ | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ฿473 | |
AGC-6-1 / 4-R | ฟิวส์ | - | ทรงกระบอก | 1.25 " | - | - | - | - | 5 | ฿533 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.