Bussmann ยู-4 | ฟิวส์แก้วแบบตลับ เป่าเร็ว 32vac 4a ทรงกระบอก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN AGW-4 ฟิวส์แก้วตลับ, เป่าเร็ว, 32VAC, 4A, ทรงกระบอก

In Stock
รายการ: BD2EJR รุ่น: AGW-4
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
฿88 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์แก้ว
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน4A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.25 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม7AG (6.35 มม. x 22 มม.)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1kA ที่ 32 VAC
ความยาว0.88 "
Mfr. ชุดอจ
สไตล์การติดตั้งผู้ถือ / คลิป
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ความต้านทาน20.7 มิลลิโอห์ม
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)32 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันความต้านทานราคา
BUSSMANN AGW-2 ฟิวส์แก้วแบบหลอด เป่าเร็ว 32VAC ทรงกระบอก | BC7VZY เอจีดับบลิว-22A49 มิลลิโอห์ม฿86
BUSSMANN AGW-2-1/2 ฟิวส์แก้วหลอด เป่าเร็ว 32VAC 2.5A ทรงกระบอก | BC8DZJ AGW-2-1 / 22.5A-฿88
BUSSMANN AGW-5 ฟิวส์แก้วแบบหลอด เป่าเร็ว 32VAC ทรงกระบอก | BC8JAR เอจีดับบลิว-55A-฿68
BUSSMANN AGW-6 ฟิวส์แก้วแบบหลอด เป่าเร็ว 32VAC 6A ทรงกระบอก | BC8PCV เอจีดับบลิว-66A12.4 มิลลิโอห์ม฿68
BUSSMANN AGW-15 ฟิวส์แก้วแบบหลอด เป่าเร็ว 32VAC 15A ทรงกระบอก | BC8TNV เอจีดับบลิว-1515A-฿62
BUSSMANN AGW-7-1/2 ฟิวส์แก้วหลอด เป่าเร็ว 32VAC 7.5A ทรงกระบอก | BC9HBC AGW-7-1 / 27.5A-฿68
BUSSMANN AGW-10 ฟิวส์แก้วหลอด เป่าเร็ว 32VAC ทรงกระบอก | BD3HGN เอจีดับบลิว-1010A-฿68

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN AGW-4 ฟิวส์แก้วตลับ, เป่าเร็ว, 32VAC, 4A, ทรงกระบอก
฿88 / หน่วย