BUSSMANN AGW-5 ฟิวส์แก้วตลับ, เป่าเร็ว, 32VAC, ทรงกระบอก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แก้ว |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 5A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.25 " |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 7AG (6.35 มม. x 22 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 1kA ที่ 32 VAC |
ความยาว | 0.88 " |
Mfr. ชุด | อจ |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 32 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความต้านทาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอจีดับบลิว-2 | 2A | 49 มิลลิโอห์ม | ฿86 | ||
AGW-2-1 / 2 | 2.5A | - | ฿88 | ||
เอจีดับบลิว-6 | 6A | 12.4 มิลลิโอห์ม | ฿68 | ||
เอจีดับบลิว-15 | 15A | - | ฿62 | ||
AGW-7-1 / 2 | 7.5A | - | ฿68 | ||
เอจีดับบลิว-4 | 4A | 20.7 มิลลิโอห์ม | ฿88 | ||
เอจีดับบลิว-10 | 10A | - | ฿68 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.