ฟิวส์โบลท์อิน Bussmann Amg-200, Ul Listed, 32 Vdc | 6ayk8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN AMG-200 ฟิวส์แบบเกลียว ขั้วทองแดง | AE7WRB 6AYK8

BUSSMANN AMG-200 Bolt-In Fuse, ขั้วต่อทองแดง

In Stock
รายการ: AE7WRB รุ่น: AMG-200อ้างไขว้: 6AYK8
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
฿724 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
รหัสสีBlack
ความลึก0.354 "
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่สามารถใช้งาน
ธาตุเดียว
ฟิวส์แอมป์200
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1kA ที่ 32 VDC
ความยาว2.7 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712614559
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 32
ความกว้าง0.6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟิวส์สลักเกลียว AMG Series ออกแบบมาสำหรับการป้องกันวงจรกระแสไฟฟ้าสูงในยานพาหนะและอุปกรณ์ไฮดรอลิก
  • ใช้งานร่วมกับฟิวส์ Bussmann HMG หรือ FMG
  • การจัดอันดับแอมแปร์ตามรหัสสีเพื่อความสะดวกในการใช้งานและตัวเรือนเทอร์โมพลาสติกพร้อมขั้วทองแดงสำหรับทนกระแสไฟได้ถึง 300 แอมป์
  • อยู่ในรายการ UL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์ราคา
BUSSMANN AMG-100 ฟิวส์ 100a ไม่ระบุ Amg 32vdc | AE7WQX 6AYK4 AMG-100100฿709
BUSSMANN AMG-125 ฟิวส์ 125a ไม่บ่งชี้ Amg 32vdc | AE7WQY 6AYK5 AMG-125125฿771
BUSSMANN AMG-150 ฟิวส์ 150a ไม่ระบุ Amg 32vdc | AE7WQZ 6AYK6 AMG-150150฿761
BUSSMANN AMG-175 ฟิวส์ 175a Nonindicating Amg 32vdc | AE7WRA 6AYK7 AMG-175175฿625

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN AMG-200 Bolt-In Fuse, ขั้วต่อทองแดง
฿724 / หน่วย