Bussmann เอทีซี-15 | ฟิวส์ใบมีด 15 A 32 Vdc สีฟ้า | 1bz34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ATC-15 ฟิวส์ใบมีด 15 A 32 VDC สีฟ้า | AA9BGH 1BZ34

BUSSMANN ฟิวส์ใบมีด ATC-15 15 A 32 VDC สีฟ้า

In Stock
รายการ: AA9BGH รุ่น: ATC-15ข้ามอ้างอิง: 1BZ34
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
฿60 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 5
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบมีดฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบตัวใบมีด
สีBlack
รหัสสีสีน้ำเงิน
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.207 "
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่สามารถใช้งาน
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ AF
ฟิวส์แอมป์15
ความสูง0.38 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1 เคเอไอซี
ความยาว1.63 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-atc-15.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
ชนิดภาพเขียนฟิวส์
คะแนนแรงดันไฟฟ้า32V ซี
ความกว้าง1.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)0.97
ความยาวเรือ (ซม.)4.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.51
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann ATC-15 ใช้ในยานยนต์ เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าโดยการตัดวงจรหากมีกระแสไหลผ่านมากเกินไป ฟิวส์นี้ป้องกันความเสียหายหรือไฟไหม้ที่เกิดจากอันตรายจากไฟฟ้า มีขนาดกะทัดรัดและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะจากการโอเวอร์โหลด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีตัวเครื่องพลาสติกเพื่อเพิ่มความเป็นฉนวนไฟฟ้าและพกพาสะดวก
  • ฟิวส์นี้มีลักษณะตัวใบมีดเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายในที่ยึดฟิวส์ที่เข้ากันได้
  • มีองค์ประกอบที่ออกฤทธิ์เร็วซึ่งตอบสนองต่อสถานการณ์กระแสไฟเกินอย่างรวดเร็ว
  • ฟิวส์นี้มีการออกแบบที่ไม่บ่งชี้เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • มีอัตราการขัดจังหวะที่ 1kA ที่ 32VDC เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Bussmann /15600-08-21 แผงฟิวส์: แผงฟิวส์นี้ใช้กับฟิวส์ ATC-15 ของแบรนด์เพื่อให้ติดตั้งอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยสำหรับฟิวส์ที่คล้ายกัน ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันวงจรที่มีประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาง่าย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะตรวจจับฟิวส์ Bussmann ATC-15 ที่ผิดปกติได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบสัญญาณที่มองเห็นได้ของฟิวส์ขาด เช่น แถบขาดหรือละลายภายในตัวฟิวส์
  • ฟิวส์บางตัวมีหน้าต่างโปร่งใส หากแถบขาดจะมองเห็นได้ทางหน้าต่าง
  • ใช้มัลติมิเตอร์ที่ตั้งค่าเป็นโหมดต่อเนื่องหรือความต้านทานเพื่อทดสอบค่าการนำไฟฟ้าของฟิวส์ ฟิวส์ขาดจะไม่แสดงความต่อเนื่อง
  • ทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้งสองข้างของฟิวส์ในขณะที่จ่ายไฟให้กับวงจร หากมีแรงดันไฟฟ้าเพียงด้านเดียว ฟิวส์อาจชำรุด
  • หากสงสัยว่าฟิวส์ชำรุด ให้เปลี่ยนฟิวส์ตัวใหม่ที่มีพิกัดเท่ากันแล้วทดสอบวงจร

ถาม ควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้ฟิวส์ที่ไม่ระบุสถานะนี้

A.

  • ตรวจสอบฟิวส์เป็นประจำเพื่อดูร่องรอยความเสียหายหรือการสึกหรอที่มองเห็นได้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์ทดแทนมีพิกัดกระแสไฟที่ถูกต้อง
  • ใส่ฟิวส์เข้าไปในที่ยึดหรือแผงอย่างแน่นหนา
  • อย่าให้เกินพิกัดกระแสไฟของฟิวส์เพื่อป้องกันความเสียหาย
  • ใช้เฉพาะฟิวส์ประเภทและพิกัดเดียวกันในการเปลี่ยน
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือและแว่นตานิรภัย
  • หากไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับฟิวส์
  • ห้ามดัดแปลงหรือบายพาสฟิวส์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ผลิต

ถาม ปัจจัยใดที่ฉันควรพิจารณาขณะเลือกฟิวส์

A.

  • จับคู่พิกัดกระแสกับข้อกำหนดของวงจร
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าตรงกับระดับของวงจร
  • เลือกประเภทที่เหมาะสมกับลักษณะการรับน้ำหนัก
  • กำหนดระดับการป้องกันอุปกรณ์ที่ต้องการ
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานและพิจารณาความเชี่ยวชาญในการใช้งาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้ารหัสสีคะแนนปัจจุบันความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความสูงคะแนนขัดจังหวะราคา
BUSSMANN ATC-10 ฟิวส์ใบมีด 10 A 32 VDC สีแดง | AA9BGG 1BZ33 เอทีซี-10VDC 32สีแดง-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน10-1kA ที่ 32 VDC฿89
BUSSMANN ATC-20 ฟิวส์ใบมีด 20 A 32 VDC เหลือง | AA9BGJ 1BZ35 เอทีซี-20VDC 32สีเหลือง-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน20-1kA ที่ 32 VDC฿60
BUSSMANN ATC-25 Blade Fuse, 25 A, 32 VDC, สีใส | AA9BGK 1BZ36 เอทีซี-25VDC 32ทูโทนช็อคชิพ-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน25-1kA ที่ 32 VDC฿60
BUSSMANN ATC-3 Blade Fuse, 3 A, 32 VDC, สีม่วง | AA9BGL 1BZ37 เอทีซี-3VDC 32สีม่วง-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน3-1kA ที่ 32 VDC฿98
BUSSMANN ATC-30 ฟิวส์ใบมีด 30 A 32 VDC สีเขียว | AA9BGM 1BZ38 เอทีซี-30VDC 32สีเขียว-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน30-1kA ที่ 32 VDC฿60
BUSSMANN ATC-4 Blade Fuse, 4 A, 32 VDC, สีชมพู | AA9BGN 1BZ39 เอทีซี-4VDC 32สีชมพู-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน4-1kA ที่ 32 VDC฿75
BUSSMANN ATC-5 Blade Fuse, 5 A, 32 VDC, สีแทน | AA9BGP 1BZ40 เอทีซี-5VDC 32สีน้ำตาล-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน5-1kA ที่ 32 VDC฿98

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ใบมีด ATC-15 15 A 32 VDC สีฟ้า
฿60 / หน่วย