Bussmann เอทีซี-20 | ฟิวส์ใบมีด 20 A 32 Vdc เหลือง | 1bz35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ATC-20 ฟิวส์ใบมีด 20 A 32 VDC เหลือง | AA9BGJ 1BZ35

BUSSMANN ฟิวส์ใบมีด ATC-20 20 A 32 VDC สีเหลือง

In Stock
รายการ: AA9BGJ รุ่น: ATC-20ข้ามอ้างอิง: 1BZ35
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
฿60 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 5
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบมีดฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบตัวใบมีด
รหัสสีสีเหลือง
ความลึก0.207 "
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่สามารถใช้งาน
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ AF
ฟิวส์แอมป์20
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1kA ที่ 32 VDC
ความยาว3 / 4 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-atc-20.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 32
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.97
ความยาวเรือ (ซม.)4.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.51
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้ารหัสสีคะแนนปัจจุบันความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความสูงคะแนนขัดจังหวะราคา
BUSSMANN ATC-10 ฟิวส์ใบมีด 10 A 32 VDC สีแดง | AA9BGG 1BZ33 เอทีซี-10VDC 32สีแดง-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน10-1kA ที่ 32 VDC฿89
BUSSMANN ATC-15 ฟิวส์ใบมีด 15 A 32 VDC สีฟ้า | AA9BGH 1BZ34 เอทีซี-1532V ซีสีน้ำเงิน15A1.38 "ไม่สามารถใช้งาน150.38 "1 เคเอไอซี฿60
BUSSMANN ATC-25 Blade Fuse, 25 A, 32 VDC, สีใส | AA9BGK 1BZ36 เอทีซี-25VDC 32ทูโทนช็อคชิพ-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน25-1kA ที่ 32 VDC฿60
BUSSMANN ATC-3 Blade Fuse, 3 A, 32 VDC, สีม่วง | AA9BGL 1BZ37 เอทีซี-3VDC 32สีม่วง-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน3-1kA ที่ 32 VDC฿98
BUSSMANN ATC-30 ฟิวส์ใบมีด 30 A 32 VDC สีเขียว | AA9BGM 1BZ38 เอทีซี-30VDC 32สีเขียว-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน30-1kA ที่ 32 VDC฿60
BUSSMANN ATC-4 Blade Fuse, 4 A, 32 VDC, สีชมพู | AA9BGN 1BZ39 เอทีซี-4VDC 32สีชมพู-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน4-1kA ที่ 32 VDC฿75
BUSSMANN ATC-5 Blade Fuse, 5 A, 32 VDC, สีแทน | AA9BGP 1BZ40 เอทีซี-5VDC 32สีน้ำตาล-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน5-1kA ที่ 32 VDC฿98

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ใบมีด ATC-20 20 A 32 VDC สีเหลือง
฿60 / หน่วย