Bussmann บาฟ-1/4 | ฟิวส์ 1/4a ไม่ระบุ Baf 250vac | 4twh2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN BAF-1/4 ฟิวส์ 1 / 4a ไม่บ่งชี้ Baf 250vac | AD9NZK 4TWH2

BUSSMANN BAF-1/4 ฟิวส์ 1/4a ไม่ระบุ Baf 250vac

In Stock
รายการ: AD9NZK รุ่น: BAF-1/4อ้างอิงข้าม: 4TWH2
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
฿384 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคนแคระ
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับFerraz / Gould OTM, Littelfuse BLF และ BLN
ฟิวส์แอมป์1/4
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC
ความยาว1.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.04
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.04
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN BAF-1-1 / 2 ฟิวส์ 1-1 / 2a Nonindicating Baf 250vac | AA9EHH 1CR70 บัฟ -1-1 / 21.5100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC250 VAC฿300
BUSSMANN BAF-1/2 ฟิวส์ 1 / 2a Nonindicating Baf 250vac | AA9EHJ 1CR71 บัฟ -1 / 21/235A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC250 VAC฿300
BUSSMANN BAF-12 ฟิวส์ 12a ไม่บ่งชี้ Baf 250vac | AA9EHK 1CR72 บัฟ -1212750A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC250 VAC฿300
BUSSMANN BAF-2-1 / 2 ฟิวส์ 2-1 / 2a Nonindicating Baf 250vac | AA9EHL 1CR73 บัฟ -2-1 / 22.5100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC250 VAC฿327
BUSSMANN BAF-20 ฟิวส์ 20a ไม่บ่งชี้ Baf 125vac | AA9EHM 1CR74 บัฟ -202010kA ที่ 125 VAC, 200A ที่ 250 VAC125 VAC / 250 VAC฿287
BUSSMANN BAF-25 ฟิวส์ 25a ไม่บ่งชี้ Baf 125vac | AA9EHN 1CR75 บัฟ -252510kA ที่ 125 VAC125 VAC฿300
BUSSMANN BAF-30 ฟิวส์ 30a ไม่บ่งชี้ Baf 125vac | AA9EHP 1CR76 บัฟ -303010kA ที่ 125 VAC125 VAC฿236

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN BAF-1/4 ฟิวส์ 1/4a ไม่ระบุ Baf 250vac
฿384 / หน่วย