BUSSMANN BAF-8/10 ฟิวส์ Midget, Fast Blow, 800mA, 250VAC
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250 VAC |
รูปแบบตัว | กระสุนปืน |
คะแนนปัจจุบัน | 800mA |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10.3mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 5AG (10.3 x 38.1 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 38.1mm |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์คนแคระ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.44 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | สไตล์การติดตั้ง | ประเภทการสิ้นสุด | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บัฟ -1-8 / 10 | 38.1mm | 250 VAC | กระสุนปืน | เจ้าของ | คลิป | ฟิวส์คนแคระ | 250 VAC | 1.8A | ฿432 | ||
มิจ-1 | 1.5 " | - | กระสุนปืน | เจ้าของ | คลิป | - | 250 VAC | 1A | ฿982 | ||
เอฟเอ็นเอ-1/8 | 1.5 " | - | ตลับฟิวส์ | เจ้าของ | คลิป | - | 125 VAC | 125mA | ฿530 | ||
พีวีซีเอฟ 70RN | - | - | ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | เมาท์ DIN | Radial Blade เสียบเข้า | Cube Fuse การป้องกันไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ | - | 70A | ฿6,468 | ||
F60C500V10AS | 1.5 " | - | - | - | - | Hi-Rel ฟิวส์ | - | - | ฿2,956 | ||
เคทีเค-45 | 1.5 " | 600 VAC | กระสุนปืน | เจ้าของ | คลิป | General | 600 VAC | 45A | ฿700 | ||
F20BR250V200AS | - | - | - | - | - | Hi-Rel ฟิวส์ | - | - | ฿7,601 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.