Bussmann Ktk-45 | ฟิวส์คนแคระ เป่าเร็ว 45a 600vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KTK-45 Midget Fuse, เป่าเร็ว, 45A, 600VAC | BD4ALD

BUSSMANN KTK-45 ฟิวส์ Midget, Fast Blow, 45A, 600VAC

In Stock
รายการ: BD4ALD รุ่น: KTK-45
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
฿700 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
รูปแบบตัวกระสุนปืน
คะแนนปัจจุบัน45A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.41 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มลิมิตตรอน
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA
ความยาว1.5 "
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนGeneral
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

รายละเอียดสินค้า:

  • KTK ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวสไตล์การติดตั้งประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้า (AC)คะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN BAF-1-8/10 ฟิวส์มิดเจ็ต เป่าเร็ว 1.8A, 250VAC | BC9TYE บัฟ -1-8 / 1038.1mm250 VACกระสุนปืนเจ้าของคลิปฟิวส์คนแคระ250 VAC1.8A฿432
BUSSMANN MIJ-1 ฟิวส์คนแคระ, 1A, 250VAC, 10 แพ็ค | BD2FFC มิจ-11.5 "-กระสุนปืนเจ้าของคลิป-250 VAC1A฿982
BUSSMANN FNA-1/8 ฟิวส์คนแคระ, พินบ่งชี้ประเภทการหน่วงเวลาองค์ประกอบคู่, 125VAC, 125mA | BD2LLF เอฟเอ็นเอ-1/81.5 "-ตลับฟิวส์เจ้าของคลิป-125 VAC125mA฿530
BUSSMANN PVCF70RN ฟิวส์มิดเจ็ต เป่าเร็ว 70A 600VDC 6 แพ็ค | BD3KQA พีวีซีเอฟ 70RN--ใบมีดทรงสี่เหลี่ยมเมาท์ DINRadial Blade เสียบเข้าCube Fuse การป้องกันไฟฟ้าโซลาร์เซลล์-70A฿6,468
BUSSMANN BAF-8/10 Midget Fuse, เป่าเร็ว, 800mA, 250VAC | BD3KRY บัฟ -8 / 1038.1mm250 VACกระสุนปืนเจ้าของคลิปฟิวส์คนแคระ250 VAC800mA฿432
BUSSMANN F60C500V10AS ฟิวส์คนแคระ 10 แพ็ค | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Hi-Rel ฟิวส์--฿2,956
BUSSMANN F20BR250V200AS ฟิวส์คนแคระ, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Hi-Rel ฟิวส์--฿7,601

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KTK-45 ฟิวส์ Midget, Fast Blow, 45A, 600VAC
฿700 / หน่วย