Bussmann Bbs-8/10 | ฟิวส์ 8/10a ไม่ระบุ Bbs 600vac | 1ct18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN BBS-8/10 ฟิวส์ 8 / 10a Nonindicating Bbs 600vac | AA9ETV 1CT 18

BUSSMANN BBS-8/10 ฟิวส์ 8/10a Nonindicating Bbs 600vac

In Stock
รายการ: AA9ETV รุ่น: BBS-8/10อ้างไขว้: 1CT18
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
฿388 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นอุปกรณ์เสริมแรงดันต่ำ
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
EAN5027590407397
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอราซ ชอว์มุท SBS
ฟิวส์แอมป์8/10
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 600 VAC
ความยาว1.375 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.4
ความยาวเรือ (ซม.)0.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.91
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN BBS-1 ฟิวส์ 1a Nonindicating Bbs 600vac | AA9EHU 1CR94 บีบีเอส-1110kA ที่ 600 VAC600 VAC฿354
BUSSMANN BBS-1-1 / 2 ฟิวส์ 1-1 / 2a Nonindicating Bbs 600vac | AA9EHV 1CR95 BBS-1-1 / 21.510kA ที่ 600 VAC600 VAC฿526
BUSSMANN BBS-1-6 / 10 ฟิวส์ 1-6 / 10a Nonindicating Bbs 600vac | AA9EHW 1CR96 BBS-1-6 / 101-6/1010kA ที่ 600 VAC600 VAC฿354
BUSSMANN BBS-1/10 ฟิวส์ 1 / 10a Nonindicating Bbs 600vac | AA9EHX 1CR98 บีบีเอส-1/101/1010kA ที่ 600 VAC600 VAC฿526
BUSSMANN BBS-1/2 ฟิวส์ 1 / 2a Nonindicating Bbs 600vac | AA9EHY 1CR99 บีบีเอส-1/21/210kA ที่ 600 VAC600 VAC฿287
BUSSMANN BBS-1/4 ฟิวส์ 1 / 4a Nonindicating Bbs 600vac | AA9ETC 1CT01 บีบีเอส-1/41/410kA ที่ 600 VAC600 VAC฿518
BUSSMANN BBS-10 ฟิวส์ 10a Nonindicating Bbs 250vac | AA9ETD 1CT02 บีบีเอส-101010kA ที่ 250 VAC250 VAC฿571

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN BBS-8/10 ฟิวส์ 8/10a Nonindicating Bbs 600vac
฿388 / หน่วย