BUSSMANN BFW-3/4 Edison Plug Fuse, Fast Blow, 125VAC, 750mA, ฟิวส์ตัวกลม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสียบฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 125 VAC |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ตัวกลม |
คะแนนปัจจุบัน | 750mA |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
Mfr. ชุด | Bfw |
สไตล์การติดตั้ง | สกรู |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | เอดิสันปลั๊กฟิวส์ |
ประเภทการสิ้นสุด | สตั๊ดเกลียว |
ชนิดภาพเขียน | เสียบฟิวส์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 125 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 271.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
บีเอฟดับบลิว-40 | 40A | ฿5,412 | ||
บีเอฟดับบลิว-6 | 6A | ฿8,197 | ||
บีเอฟดับบลิว-2 | 2A | ฿5,872 | ||
บีเอฟดับบลิว-10 | 10A | ฿6,813 | ||
บีเอฟดับบลิว-30 | 30A | ฿5,011 | ||
บีเอฟดับบลิว-4 | 4A | ฿7,591 | ||
บีเอฟดับบลิว-1 | 1A | ฿6,813 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.