HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS การเปลี่ยนพินและปลอกภายใน Iec ของ Iec
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | วัสดุ | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IN420DF | 16 | แข็ง | 3 | 4 | 380 - 415 โวลต์ | - | ฿7,428 | |
B | IN320BM | 16 | เทอร์โม | 2 | 3 | 100 - 130 โวลต์ | # 14 - # 10 AWG | ฿7,318 | |
B | IN520EM | 16 | เทอร์โม | 4 | 5 | - | # 14 - # 10 AWG | ฿8,760 | |
B | IN420DM | 20 | เทอร์โม | 3 | 4 | 380 - 415 โวลต์ | # 14 - # 12 AWG | ฿7,428 | |
B | IN330BM | 30 | เทอร์โม | 2 | 3 | 250 VAC | # 12 - # 10 AWG | ฿9,633 | |
A | IN530EF | 30 | แข็ง | 4 | 5 | 277 / 480 VAC | - | ฿13,568 | |
B | IN530EM | 30 | เทอร์โม | 4 | 5 | 277 / 480 VAC | # 12 - # 10 AWG | ฿13,568 | |
A | IN430DF | 30 | แข็ง | 3 | 4 | 250 VAC | - | ฿12,016 | |
B | IN430DM | 30 | เทอร์โม | 3 | 4 | 250 VAC | # 12 - # 10 AWG | ฿12,014 | |
A | IN460CF | 60 | แข็ง | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | - | ฿17,277 | |
A | IN460DF | 60 | แข็ง | 3 | 4 | 250 VAC | - | ฿18,298 | |
A | IN560EF | 60 | แข็ง | 4 | 5 | 277 / 480 VAC | - | ฿19,854 | |
A | IN360BF | 60 | แข็ง | 2 | 3 | 250 VAC | - | ฿15,714 | |
B | IN460CM | 60 | เทอร์โม | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | ฿17,277 | |
B | IN4100CM | 100 | เทอร์โม | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | ฿23,520 | |
A | IN5100EF | 100 | แข็ง | 4 | 5 | - | - | ฿24,702 | |
A | IN3100BF | 100 | แข็ง | 2 | 3 | 125 VAC | - | ฿21,519 | |
A | IN4100DF | 100 | แข็ง | 3 | 4 | 250 VAC | - | ฿24,282 | |
B | IN4100DM | 100 | เทอร์โม | 3 | 4 | 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | ฿24,282 | |
A | IN5100EFS | 125 | แข็ง | 4 | 5 | - | - | ฿24,702 | |
B | IN5100EMS | 125 | เทอร์โม | 4 | 5 | - | # 3 - # 1/0 AWG | ฿24,702 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ทางลาดสำหรับโหลดยานยนต์
- นักปีนเขาเสาต้นไม้และอุปกรณ์เสริม
- น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยตนเอง
- ชุดแคลมป์
- การเติมเนื้อเยื่อสถานีทำความสะอาดเลนส์
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- การกระจาย
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- คีย์สต็อก
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR บันจี้จัมสายม้วน
- TEMPCO ฆ่าเชื้ออ่างล้างจาน / ฮีตเตอร์แช่ถัง
- DAYTON แดมเปอร์ไฟกลม
- TOUGH GUY ผลักไม้กวาดด้วยมือจับ
- SGS PRO Double Cut Carbide Bur ทรงต้นไม้
- ROCKY MOUNTAIN TWIST ดอกสว่านก้านเกลียว
- GRAINGER หลอดไฟ
- LINN GEAR ชั้นวางเกียร์ ระยะพิทช์ 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- HUMBOLDT เครื่องทดสอบความชื้น Dean Stark ชนิดแก๊ส
- VESTIL ขาตั้งรอกแบบขาตั้งกล้อง TRI Series