HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN5100EF การเปลี่ยนพินและปลอกแขน IEC ด้านใน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การเปลี่ยน Iec Pin และ Sleeve ภายใน |
สี | Black |
คะแนนปัจจุบัน | 100 |
เงื่อนไขการเปิดรับแสง | ไม่รั่ว |
วัสดุ | แข็ง |
สไตล์การติดตั้ง | สกรู |
จำนวนเสา | 4 |
จำนวนสายไฟ | 5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.63 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | วัสดุ | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN330BM | 30 | เทอร์โม | 2 | 3 | 250 VAC | # 12 - # 10 AWG | ฿9,633 | |
IN320BM | 16 | เทอร์โม | 2 | 3 | 100 - 130 โวลต์ | # 14 - # 10 AWG | ฿7,318 | |
IN430DF | 30 | แข็ง | 3 | 4 | 250 VAC | - | ฿12,016 | |
IN430DM | 30 | เทอร์โม | 3 | 4 | 250 VAC | # 12 - # 10 AWG | ฿12,014 | |
IN3100BF | 100 | แข็ง | 2 | 3 | 125 VAC | - | ฿21,519 | |
IN360BF | 60 | แข็ง | 2 | 3 | 250 VAC | - | ฿15,714 | |
IN4100CM | 100 | เทอร์โม | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | ฿23,520 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.