Hubbell Wiring Device-kellems In320bm | เปลี่ยน Iec Pin And Sleeve ภายใน, ตัวผู้, 20 A, 3 สาย, สีดำ | 24jn77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320BM Replacement Iec Pin And Sleeve Interior, Male, 20 A, 3 Wire, Black | Mouser ไทย AH2BNP 24JN77

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320BM พินและปลอก Iec สำหรับเปลี่ยนภายใน, ตัวผู้, 20 A, 3 สาย, ดำ

In Stock
รายการ: AH2BNP รุ่น: IN320BMอ้างไขว้: 24JN77
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
฿7,318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเปลี่ยน Iec Pin และ Sleeve ภายใน
สีBlack
คะแนนปัจจุบัน16
ความเป็นฉนวนขั้นต่ำ 3000 V.
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
เหมาะกับแบรนด์อุปกรณ์สายไฟ Hubbell-Kellems
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
คะแนนแรงดันไฟฟ้า100 - 130 โวลต์
ขนาดสายไฟ# 14 - # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)20.96
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.61
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันวัสดุจำนวนเสาจำนวนสายไฟคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN330BM Replacement Iec Pin And Sleeve Interior, Male, 30 A, 3 Wire, Black | Mouser ไทย AH2BNM 24JN70 IN330BM30เทอร์โม23250 VAC# 12 - # 10 AWG฿9,633
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DF Replacement Iec Pin And Sleeve Interior, Female, 30 A, 4 Wire, Black | Mouser ไทย AH2BNT 24JP 28 IN430DF30แข็ง34250 VAC-฿12,016
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DM การเปลี่ยน Iec Pin And Sleeve ภายใน, ตัวผู้, 30 A, 4 สาย, ดำ | AH2BNU 24JP29 IN430DM30เทอร์โม34250 VAC# 12 - # 10 AWG฿12,014
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN3100BF การเปลี่ยนพินและปลอก IEC ภายใน | CE6THG 24JP05 IN3100BF100แข็ง23125 VAC-฿21,519
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN360BF การเปลี่ยนพินและปลอก IEC ภายใน | CE6THQ 24JP14 IN360BF60แข็ง23250 VAC-฿15,714
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN4100CM การเปลี่ยนพินและปลอก IEC ภายใน | CE6THT 24JP19 IN4100CM100เทอร์โม34125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWG฿23,520
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN4100DF การเปลี่ยนพินและปลอก IEC ภายใน | CE6พฤหัส 24JP20 IN4100DF100แข็ง34250 VAC-฿24,282

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320BM พินและปลอก Iec สำหรับเปลี่ยนภายใน, ตัวผู้, 20 A, 3 สาย, ดำ
฿7,318 / หน่วย