VESTIL TRI Series ขาตั้งรอกแบบขาตั้งกล้อง
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความสูง | ขาปรับได้ | สี | นาที. ความสูงของตาไก่ | ความสูงของตาไก่ | ความจุโหลด | วัสดุ | สูงสุด รัศมีฐาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ไตร-เอเอฟ | 112 " | ไม่ | เงิน | - | 104.5 " | ปอนด์ 1000 | อลูมิเนียม | 74 3 / 8 " | ฿120,214 | RFQ
|
B | ไตร-SF | 115.13 " | ไม่ | สีน้ำเงิน | - | 107.75 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | 69 1 / 2 " | ฿66,428 | RFQ
|
C | ไตร - เอเอ | 171.88 " | ใช่ | เงิน | 104.25 " | - | ปอนด์ 1000 | อลูมิเนียม | 74 7 / 8 " | ฿147,702 | RFQ
|
D | ไตร - ส | 173.13 " | ใช่ | สีน้ำเงิน | 105 " | - | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | 73 5 / 8 " | ฿80,833 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมุดย้ำ
- เลื่อยลูกสูบ
- Tool Belts Work Belts ผ้ากันเปื้อนและ Suspenders
- สถานีเครื่องดื่ม
- ชุดแต่งเล็บ
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- วัสดุตกแต่ง
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- วงเล็บและวงเล็บ
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ฝาสตอร์พลัส
- PRO-LINE ชั้นวางเท้าแขนความยาวฐาน 48 นิ้ว
- SMC VALVES PVC Inline Ball Valve กดเพื่อเชื่อมต่อ
- KILLARK LR ประเภท Conduit Bodies
- BUSSMANN DD Series ฟิวส์พิเศษ
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ TCF RNW Series
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ปลอกคอ Accu Mount
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS การตกแต่งภายในทดแทน
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปขลุ่ยเกลียว รุ่น 2063 ดอกต๊าปร่องเกลียว
- BALDOR / DODGE DLUEZ, บล็อคพิลโลว์ XNUMX โบลท์, ตลับลูกปืน