VESTIL TRI-SA ขาตั้งสามขาพร้อมขาปรับสูงต่ำได้, เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งขาตั้งกล้อง |
ปรับความสูงของขาได้ | ใช่ |
ขาปรับได้ | ใช่ |
ประเภทไฟล์แนบ | อายโบลท์แบบหมุนได้ |
ความจุ | ปอนด์ 2,000 |
ความลึกที่ยุบ | 16.25 " |
ความสูงที่ยุบ | 132.5 " |
ความกว้างที่ยุบ | 17.25 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 114.5 " |
การปรับความสูงเพิ่มขึ้น | 6" |
ช่วงความสูง | 114 1/2 ถึง 174 7/8 " |
รวมถึง | อายโบลท์แบบหมุนและโซ่เซฟตี้ |
ความยาว | 108.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด รัศมีฐาน | 73 5 / 8 " |
สูงสุด ความสูงของตาไก่ | 165.75 " |
แม็กซ์ ความสูง | 173.13 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของตาไก่ | 105 " |
นาที. ความสูง | 112.375 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tri-sa.pdf |
ชนิดภาพเขียน | ขาตั้งรองรับการยกแบบประหยัด |
UPC | 691215042611 |
ความกว้าง | 108.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 102.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 290.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 274.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 274.96 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความสูง | ขาปรับได้ | สี | นาที. ความสูงของตาไก่ | ความสูงของตาไก่ | ความจุโหลด | วัสดุ | สูงสุด รัศมีฐาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไตร - เอเอ | 171.88 " | ใช่ | เงิน | 104.25 " | - | ปอนด์ 1000 | อลูมิเนียม | 74 7 / 8 " | ฿147,702 | ||
ไตร-เอเอฟ | 112 " | ไม่ | เงิน | - | 104.5 " | ปอนด์ 1000 | อลูมิเนียม | 74 3 / 8 " | ฿120,214 | ||
ไตร-SF | 115.13 " | ไม่ | สีน้ำเงิน | - | 107.75 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | 69 1 / 2 " | ฿66,428 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.