VESTIL ขาตั้งกล้อง TRI-AF พร้อมขาปรับระดับไม่ได้ อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งขาตั้งกล้อง |
ปรับความสูงของขาได้ | ไม่ |
ขาปรับได้ | ไม่ |
ประเภทไฟล์แนบ | อายโบลท์แบบหมุนได้ |
ความจุ | ปอนด์ 1,000 |
ความลึกที่ยุบ | 16.25 " |
ความสูงที่ยุบ | 132.5 " |
ความกว้างที่ยุบ | 17.25 " |
สี | เงิน |
ความสูงของตาไก่ | 104.5 " |
ความสูง | 114 " |
รวมถึง | อายโบลท์แบบหมุนและโซ่เซฟตี้ |
ประเภทขา | คงที่ |
ความยาว | 109 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด รัศมีฐาน | 74 3 / 8 " |
แม็กซ์ ความสูง | 112 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 112 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tri-af.pdf |
ชนิดภาพเขียน | ขาตั้งรองรับการยกแบบประหยัด |
ความกว้าง | 109 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 289.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 276.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 276.86 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความสูง | ขาปรับได้ | สี | นาที. ความสูงของตาไก่ | ความสูงของตาไก่ | ความจุโหลด | วัสดุ | สูงสุด รัศมีฐาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไตร - เอเอ | 171.88 " | ใช่ | เงิน | 104.25 " | - | ปอนด์ 1000 | อลูมิเนียม | 74 7 / 8 " | ฿147,702 | RFQ
| |
ไตร - ส | 173.13 " | ใช่ | สีน้ำเงิน | 105 " | - | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | 73 5 / 8 " | ฿80,833 | RFQ
| |
ไตร-SF | 115.13 " | ไม่ | สีน้ำเงิน | - | 107.75 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | 69 1 / 2 " | ฿66,428 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.