Bussmann Bg3012sq | ฟิวส์บล็อค 15 A 600vac | 1dz15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN BG3012SQ ฟิวส์บล็อก 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15

BUSSMANN BG3012SQ ฟิวส์บล็อค 15 A 600vac

In Stock
รายการ: AA9MVZ รุ่น: BG3012SQอ้างอิงข้าม: 1DZ15
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
฿1,949 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 15
แอมป์เอซีเพื่อ 1 15
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อสกรู / สลิปออน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 170
ความลึก1.22 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ฟิวส์ Dia13 / 32 "
รหัสตัวยึดฟิวส์AG
ความยาวฟิวส์1 5 / 16 "
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULG
ความสูง1.22 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว3"
สูงสุด แอมป์15
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งลงกลอน
จำนวนเสา2
ความกว้าง1.63 "
ขนาดสายไฟ10 ถึง 14 Cu

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสตัวยึดฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีความยาวฟิวส์ประเภทฟิวส์ฟิวส์คลาส ULความสูงความยาวราคา
BUSSMANN S-8301-2-R ฟิวส์บล็อก 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 ส -8301-2-RG300 VAC301.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "2.19 "฿835
BUSSMANN BG3032S ฟิวส์บล็อก 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VACเพื่อ 25 301.625 "ด้านอุตสาหกรรมG1.22 "3"฿1,695
BUSSMANN HM25100-2CR Fuse Block 70 ถึง 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VACเพื่อ 70 1006"ด้านอุตสาหกรรมH2.8 "6 4 / 5 "฿5,671
BUSSMANN HM25200-2CR Fuse Block 110 ถึง 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VACเพื่อ 110 2007"ด้านอุตสาหกรรมH3.8 "8"฿18,023
BUSSMANN RM25100-2CR Fuse Block 70 ถึง 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 25100-2CR ริงกิตL250 VACเพื่อ 70 1006"ด้านอุตสาหกรรมR2.8 "6 4 / 5 "฿7,034
BUSSMANN RM25200-2CR Fuse Block 110 ถึง 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 25200-2CR ริงกิตM250 VACเพื่อ 110 2007"ด้านอุตสาหกรรมR3.8 "8"฿30,669
BUSSMANN RM25400-2CR Fuse Block 225 ถึง 400 Amps 250max Volt 2p | AC8FCE 39P353 25400-2CR ริงกิตN250 VACเพื่อ 225 4008 3 / 5 "ด้านอุตสาหกรรมR4.8 "9.5 "฿91,439

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN BG3012SQ ฟิวส์บล็อค 15 A 600vac
฿1,949 / หน่วย