BUSSMANN BK/GMT-3-1/2A ฟิวส์ชนิดพิเศษ 3.5A, 125VAC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 125 VAC |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ใบมีดแบบแบน |
คะแนนปัจจุบัน | 3.5A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 60 |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
ความสูง | 0.127 " |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | สปริงโหลด |
คะแนนขัดจังหวะ | 450A |
ความยาว | 0.81 " |
Mfr. ชุด | GMT |
สไตล์การติดตั้ง | สแนปอิน |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | Fused Disconnect ฟิวส์ออกฤทธิ์เร็ว |
ประเภทการสิ้นสุด | Quick Connect |
ชนิดภาพเขียน | สัญญาณเตือนโทรคมนาคมระบุฟิวส์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 125 VAC |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 60VDC |
ความกว้าง | 0.585 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.7 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนขัดจังหวะ | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
BK / GMT-DUMMY | - | 300A | ฟิวส์ | - | RFQ
|
กทม. / GMT-18 / 100A | 180mA | 300A | ฟิวส์ | - | RFQ
|
กทม. / GMT-1 / 4A | 250mA | 300A | ฟิวส์ | - | RFQ
|
กทม. / GMT-65 / 100A | 650mA | 450A | ฟิวส์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.