Bussmann Bmm603-3pq | Fuse Block 30a แผ่นดันแรงดัน 18 ถึง 10awg | 40lh15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN BMM603-3PQ Fuse Block 30A แผ่นดัน 18 ถึง 10AWG | AH9MYW 40LH 15

BUSSMANN BMM603-3PQ ฟิวส์บล็อก 30A แผ่นดัน 18 ถึง 10AWG

In Stock
รายการ: AH9MYW รุ่น: BMM603-3PQอ้างอิงไขว้: 40LH15
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
฿1,551 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โม
ประเภทการเชื่อมต่อแผ่นดันพร้อม Quick Connect
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
สำหรับการใช้งานAGU, BAF, บ้าน, FNM, FNQ, KTK, KLM
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ฟิวส์คลาส ULคนแคระ
ความสูง1.3 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว3"
สไตล์การติดตั้งสลักเกลียว / ราง DIN
จำนวนเสา3
แอมป์ปฏิบัติการ0 ถึง 30A
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ชนิดภาพเขียนบล็อกฟิวส์
ความกว้าง2.4 "
ขนาดสายไฟ18 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทฟิวส์: คนแคระ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อจำนวนเสาความกว้างราคา
BUSSMANN BMM603-1SQ Fuse Block 30A แผ่นดัน 18 ถึง 10AWG | AH9MXR 40LG86 BMM603-1ตรวขันสกรูด้วย Quick Connect10.8 "฿535
BUSSMANN BMM603-3SQ Fuse Block 30A แผ่นดัน 18 ถึง 10AWG | AH9MYU 40LH13 BMM603-3ตรวขันสกรูด้วย Quick Connect32.4 "฿2,100

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN BMM603-3PQ ฟิวส์บล็อก 30A แผ่นดัน 18 ถึง 10AWG
฿1,551 / หน่วย