Bussmann Bspd48rj45 | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประเภท 2 10ka 1p | 20az51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN BSPD48RJ45 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51

BUSSMANN BSPD48RJ45 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 2 10ka 1p

In Stock
รายการ: AF6QMZ รุ่น: BSPD48RJ45ข้ามอ้างอิง: 20AZ51
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
฿16,740 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก1.5 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุการหล่อด้วยสังกะสี
ประเภทของอุปกรณ์IP20
ประเภทตัวกรองไม่กรอง
อัตราส่วน IP20
ความยาว3"
ประเภทสถานที่2
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง48
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด10kA
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส10kA
โหมดการป้องกันLG, LL
สไตล์การติดตั้งราง DIN
กระแสไฟที่กำหนด48 kA
จำนวนเสา1
จำนวนสายไฟ2
ระยะ1
ชนิดภาพเขียนข้อมูล SPD, RJ45
แรงดันไฟฟ้า48
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า190
ความกว้าง0.8 "
ลวด2
เครื่องวัดสายไฟ12 ถึง 28 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8536308000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกสิ่งที่ส่งมาวัสดุความยาวจำนวนเสาจำนวนสายไฟชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN BSPD24DING อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43 BSPD24DING0.5 "2.9 "ใยสังเคราะห์3.6 "44SPD ข้อมูล24฿16,546
BUSSMANN BSPD5DINLHF อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 2 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "ใยสังเคราะห์3.6 "44SPD ข้อมูล5฿16,682

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN BSPD48RJ45 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 2 10ka 1p
฿16,740 / หน่วย