Bussmann Bspd5dinlhf | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบ 2 2.5ka 4p | 20az45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN BSPD5DINLHF อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 2 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45

BUSSMANN BSPD5DINLHF อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 2 2.5ka 4p

In Stock
รายการ: AF6QMT รุ่น: BSPD5DINLHFข้ามอ้างอิง: 20AZ45
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
฿16,682 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก2.9 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุใยสังเคราะห์
ประเภทของอุปกรณ์IP20
ประเภทตัวกรองไม่กรอง
เชิงอรรถการถอดโมดูลโดยไม่มีสัญญาณรบกวน
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.6 "
กระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้นฟ้าผ่า10kA
ประเภทสถานที่2
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง6
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด20kA
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส2.5kA
โหมดการป้องกันLG, LL
สไตล์การติดตั้งราง DIN
กระแสไฟที่กำหนด20kA
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ4
ระยะ1
ชนิดภาพเขียนSPD ข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า5
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า5
ความกว้าง0.5 "
ลวด4
เครื่องวัดสายไฟ12 ถึง 28 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536308000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกสิ่งที่ส่งมาวัสดุความยาวจำนวนเสาจำนวนสายไฟชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN BSPD24DING อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43 BSPD24DING0.5 "2.9 "ใยสังเคราะห์3.6 "44SPD ข้อมูล24฿16,546
BUSSMANN BSPD48RJ45 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51 BSPD48RJ450.8 "1.5 "การหล่อด้วยสังกะสี3"12ข้อมูล SPD, RJ4548฿16,740

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN BSPD5DINLHF อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 2 2.5ka 4p
฿16,682 / หน่วย