Bussmann C10m2 | ฟิวส์คนแคระ เป่าช้า 2a 500vac 10แพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN C10M2 Midget Fuse, Slow Blow, 2A, 500VAC, 10 Pack | BD2ACP

BUSSMANN C10M2 ฟิวส์ Midget, เป่าช้า, 2A, 500VAC, 10 แพ็ค

In Stock
รายการ: BD2ACP รุ่น: C10M2
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
฿501 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว
รูปแบบตัวกระสุนปืน
คะแนนปัจจุบัน2A
เส้นผ่าศูนย์กลาง10mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม5AG (10.3 x 38.1 มม.)
ประเภทฟิวส์สโลว์โบลว์
คะแนนขัดจังหวะ32A
ความยาว38mm
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)500 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์แรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN C10M10 Midget Fuse, อุตสาหกรรม, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 500VAC, ฟิวส์แบบตลับ | BC8VMA C10M10-ตลับฟิวส์10A5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.)เวลาล่าช้า / ช้า500 VAC฿501
BUSSMANN C10M16 ฟิวส์คนแคระ เป่าช้า 16A 500VAC 10แพ็ค | BD2PNN C10M16-กระสุนปืน16A5AG (10.3 x 38.1 มม.)สโลว์โบลว์500 VAC฿501
BUSSMANN C10M6 Midget Fuse, อุตสาหกรรม, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 500VAC, 6A, ฟิวส์แบบตลับ | BD2QKJ C10M6-ตลับฟิวส์6A5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.)เวลาล่าช้า / ช้า500 VAC฿501
BUSSMANN C10M1 ฟิวส์คนแคระ เป่าช้า 1A 500VAC 10แพ็ค | BD2ZWX C10M1-กระสุนปืน1A5AG (10.3 x 38.1 มม.)สโลว์โบลว์500 VAC฿501
BUSSMANN C10M25 Midget Fuse, อุตสาหกรรม, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 400VAC, 25A, ฟิวส์แบบตลับ | BD3XMB C10M25400 VACตลับฟิวส์25A5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.)เวลาล่าช้า / ช้า400 VAC฿501
BUSSMANN C10M20 Midget Fuse, Slow Blow, 20A, 500VAC, 10 Pack | BD4YHC C10M20500 VACกระสุนปืน20A5AG (10.3 x 38.1 มม.)สโลว์โบลว์500 VAC฿501

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN C10M2 ฟิวส์ Midget, เป่าช้า, 2A, 500VAC, 10 แพ็ค
฿501 / หน่วย