Bussmann Cbbf-250 | ฟิวส์รถยนต์ 250a 58vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CBBF-250 ฟิวส์รถยนต์, 250A, 58VDC | BC7WHL

BUSSMANN CBBF-250 ฟิวส์ยานยนต์, 250A, 58VDC

In Stock
รายการ: BC7WHL รุ่น: CBBF-250
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
฿438 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน250A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 58
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มซีบีเอฟ
รูปแบบตัวบ่งชี้หน้าต่างองค์ประกอบ
คะแนนขัดจังหวะ2kA ที่ 58 VDC
Mfr. ชุดซีบีเอฟ
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ยานยนต์
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์แบตเตอรี่แอมป์สูง
UPC051712202336
แรงดันไฟฟ้า (DC)58VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18

รายละเอียดสินค้า:

  • CBBF ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN CBBF-60 ฟิวส์รถยนต์, 60A, 58VDC | BC7XFZ ซีบีบีเอฟ-6060A฿438
BUSSMANN CBBF-100 ฟิวส์รถยนต์, ฟิวส์แบบ Bolt Down, แบตเตอรี่แอมป์สูง, 58VDC, 100A | BC8EGE ซีบีบีเอฟ-100100A฿438
BUSSMANN CBBF-125 ฟิวส์รถยนต์, ฟิวส์แบบ Bolt Down, แบตเตอรี่แอมป์สูง, 58VDC, 125A | BC8FZR ซีบีบีเอฟ-125125A฿438
BUSSMANN CBBF-200 ฟิวส์รถยนต์, ฟิวส์แบบ Bolt Down, แบตเตอรี่แอมป์สูง, 58VDC, 200A | BC8LZB ซีบีบีเอฟ-200200A฿438
BUSSMANN CBBF-150 ฟิวส์รถยนต์, ฟิวส์แบบ Bolt Down, แบตเตอรี่แอมป์สูง, 58VDC, 150A | BC8XLF ซีบีบีเอฟ-150150A฿438
BUSSMANN CBBF-75 ฟิวส์รถยนต์, 75A, 58VDC | BC9DUL ซีบีบีเอฟ-7575A฿438
BUSSMANN CBBF-300 ฟิวส์รถยนต์, 300A, 58VDC | BC9VQQ ซีบีบีเอฟ-300300A฿1,090

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CBBF-250 ฟิวส์ยานยนต์, 250A, 58VDC
฿438 / หน่วย