Bussmann Cbc-30 | เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 30 A, 14 Vdc | 6cjc3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CBC-30 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 30 A 14 VDC | AE8CAC 6CJC3

BUSSMANN CBC-30 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 30 A 14 VDC

In Stock
รายการ: AE8CAC รุ่น: CBC-30ข้ามอ้างอิง: 6CJC3
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
฿456 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์รถยนต์
แอมป์30
ขนาดการเชื่อมต่อ# 10-32
คะแนนปัจจุบัน30A
ความลึก0.64 "
ความสูง1.25 "
คะแนนขัดจังหวะ1.5 เคเอไอซี
ความยาว1.25 "
การติดแกน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสแมนน์-cbc-30.pdf
รีเซ็ตประเภทอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล10-32 สตั๊ด 0.69 "เซนเตอร์
ชนิดภาพเขียนเบรกเกอร์
แรงดันไฟฟ้า14
คะแนนแรงดันไฟฟ้า14V ซี
ความกว้าง0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)3.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8536200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ Bussmann CBC-30 ใช้ในระบบยานพาหนะเพื่อป้องกันสายไฟและส่วนประกอบจากสถานการณ์กระแสไฟเกิน เซอร์กิตเบรกเกอร์ Bussmann CBC-30 นี้รับประกันความปลอดภัยของยานพาหนะและความสมบูรณ์ของระบบไฟฟ้าซึ่งจำเป็นสำหรับความน่าเชื่อถือบนท้องถนน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีอัตราการขัดจังหวะที่ 1.5kAIC เพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าขัดข้องพลังงานสูง เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ Bussmann CBC-30 นี้มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 14Vdc เพื่อความเข้ากันได้กับระบบยานยนต์ต่างๆ ในรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะอื่นๆ
  • มีการติดตั้งแกนเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่ายและยึดติดภายในระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
  • หากต้องการพิกัดกระแสไฟที่สูงขึ้น โปรดดูที่ Bussmann ซีบีซี-50บี เบรกเกอร์ที่มีพิกัดกระแสไฟ 50A

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะดูแลรักษาเซอร์กิตเบรกเกอร์ Bussmann CBC-30 ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์และการเชื่อมต่อเป็นประจำเพื่อดูสัญญาณของความเสียหายทางกายภาพ การกัดกร่อน หรือความร้อนสูงเกินไป ควรเปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหายทันที
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบรกเกอร์ได้รับการปิดผนึกอย่างเหมาะสมและป้องกันจากองค์ประกอบดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน
  • หากเบรกเกอร์ตัดการทำงานบ่อยครั้งหรือมีสัญญาณการทำงานผิดปกติ แนะนำให้เปลี่ยนตัวใหม่เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า

ถาม ฉันสามารถรีเซ็ตเซอร์กิตเบรกเกอร์นี้หลังจากทริปได้หรือไม่

A. ได้ เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้สามารถรีเซ็ตได้ด้วยตนเองหลังการเดินทางโดยสลับที่จับของเบรกเกอร์

ถาม เซอร์กิตเบรกเกอร์ Bussmann CBC-30 มีส่วนช่วยให้ยานพาหนะมีความน่าเชื่อถือได้อย่างไร

A. เซอร์กิตเบรกเกอร์ CBC-30 นี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของยานพาหนะโดยการป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์กระแสไฟเกิน ซึ่งช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความสูงคะแนนขัดจังหวะความกว้างราคา
BUSSMANN CBC-10 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 10 A 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5kA @ 14 โวลต์0.79 "฿463
BUSSMANN CBC-15 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 15 A 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5kA @ 14 โวลต์0.79 "฿463
BUSSMANN CBC-20 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 20 A 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5kA @ 14 โวลต์0.79 "฿456
BUSSMANN CBC-25 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 25 A 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5kA @ 14 โวลต์0.79 "฿468
BUSSMANN CBC-40 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 40 A 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5kA @ 14 โวลต์0.79 "฿463
BUSSMANN CBC-50 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 50 A 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5kA @ 14 โวลต์0.79 "฿460
BUSSMANN CBC-35 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 35 A 14 VDC | BC7WDE CBC-35----฿448

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CBC-30 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 30 A 14 VDC
฿456 / หน่วย