Bussmann Cbc-20 | เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 20 A, 14 Vdc | 6cjc1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CBC-20 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 20 A 14 VDC | AE8CAA 6CJC1

BUSSMANN CBC-20 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 20 A 14 VDC

In Stock
รายการ: AE8CAA รุ่น: CBC-20ข้ามอ้างอิง: 6CJC1
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
฿456 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์รถยนต์
แอมป์20
ความลึก0.64 "
ความสูง1.24 "
คะแนนขัดจังหวะ1.5kA @ 14 โวลต์
การติดแกน
รีเซ็ตประเภทอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล10-32 สตั๊ด 0.69 "เซนเตอร์
แรงดันไฟฟ้า14
ความกว้าง0.79 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความสูงคะแนนขัดจังหวะความกว้างราคา
BUSSMANN CBC-10 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 10 A 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5kA @ 14 โวลต์0.79 "฿463
BUSSMANN CBC-15 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 15 A 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5kA @ 14 โวลต์0.79 "฿463
BUSSMANN CBC-25 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 25 A 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5kA @ 14 โวลต์0.79 "฿468
BUSSMANN CBC-30 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 30 A 14 VDC | AE8CAC 6CJC3 CBC-30301.25 "1.5 เคเอไอซี0.75 "฿456
BUSSMANN CBC-40 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 40 A 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5kA @ 14 โวลต์0.79 "฿463
BUSSMANN CBC-50 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 50 A 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5kA @ 14 โวลต์0.79 "฿460
BUSSMANN CBC-35 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 35 A 14 VDC | BC7WDE CBC-35----฿448

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CBC-20 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 20 A 14 VDC
฿456 / หน่วย