BUSSMANN CCP-2-30CF เครื่องตัดการเชื่อมต่อแบบหลอมละลาย, 30 A, 600 V, 2 เสา
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัดการเชื่อมต่อ Fusible |
แอมป์ | 30 |
ความลึก | 4.5 " |
ความสูง | 3" |
คะแนนขัดจังหวะ | 200kA ที่ 600 VAC |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 4 AWG |
นาที. ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
จำนวนเสา | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.26 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความสูง | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีซีพี-3-30ซีเอฟ | 30 | 3.14 " | 3 | 2.07 " | ฿9,570 | ||
ซีซีพี-1-60ซีเอฟ | 60 | 3" | 1 | 1" | ฿2,508 | ||
ซีซีพี-2-60ซีเอฟ | 60 | 3" | 2 | 2" | - | RFQ
| |
ซีซีพี-3-60ซีเอฟ | 60 | 3" | 3 | 3" | ฿10,058 | ||
ซีซีพี-1-100ซีเอฟ | 100 | 3" | 1 | 1" | ฿16,640 | ||
ซีซีพี-2-100ซีเอฟ | 100 | 3" | 2 | 2" | ฿23,582 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.