Bussmann Ccp-1-60cf | การตัดการเชื่อมต่อแบบฟิวส์ 60 A, 600 V, 1 ขั้ว | 14l611 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CCP-1-60CF เครื่องตัดการเชื่อมต่อแบบฟิวส์ 60 A, 600 V, 1 เสา | AA6PLY 14L611

BUSSMANN CCP-1-60CF เครื่องตัดการเชื่อมต่อแบบหลอมละลาย, 60 A, 600 V, 1 เสา

In Stock
รายการ: AA6PLY รุ่น: CCP-1-60CFข้ามอ้างอิง: 14L611
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
฿8,484 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดการเชื่อมต่อ Fusible
แอมป์60
ความลึก4.5 "
ความสูง3"
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
จำนวนเสา1
UPC051712201490
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความสูงจำนวนเสาความกว้างราคา
BUSSMANN CCP-2-30CF ปลั๊กตัดการเชื่อมต่อ 30 A 600 V 2 เสา | AA6PLW 14L609 ซีซีพี-2-30ซีเอฟ303"22"฿10,026
BUSSMANN CCP-3-30CF ปลั๊กตัดการเชื่อมต่อ, 30 A, 600 VAC, สามขั้ว | AA6PLX 14L610 ซีซีพี-3-30ซีเอฟ303.14 "32.07 "฿17,221
BUSSMANN CCP-2-60CF เครื่องตัดการเชื่อมต่อแบบฟิวส์ 60 A, 600 V, 2 เสา | AA6PLZ 14L612 ซีซีพี-2-60ซีเอฟ603"22"฿17,848
BUSSMANN CCP-3-60CF เครื่องตัดการเชื่อมต่อแบบฟิวส์ 60 A, 600 V, 3 เสา | AA6PMA 14L613 ซีซีพี-3-60ซีเอฟ603"33"฿21,589
BUSSMANN CCP-1-100CF ตัดการเชื่อมต่อแบบหลอมได้ 100 A, 600 V, 1 เสา | AA6PMB 14L614 ซีซีพี-1-100ซีเอฟ1003"11"฿15,221
BUSSMANN CCP-2-100CF ตัดการเชื่อมต่อแบบหลอมได้ 100 A, 600 V, 2 เสา | AA6PMC 14L615 ซีซีพี-2-100ซีเอฟ1003"22"฿21,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CCP-1-60CF เครื่องตัดการเชื่อมต่อแบบหลอมละลาย, 60 A, 600 V, 1 เสา
฿8,484 / หน่วย