Bussmann อีโอ100m160 | ฟิวส์ 100a คลาส G Ceo 415vac | 1eh37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CEO100M160 ฟิวส์ 100A Class G CEO 415VAC | AA9PCW 1EH 37

BUSSMANN CEO100M160 ฟิวส์ 100A Class G CEO 415VAC

In Stock
รายการ: AA9PCW รุ่น: CEO100M160อ้างไขว้: 1EH37
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
฿4,078 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์แรงดันต่ำ
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
ชั้นG
เส้นผ่าศูนย์กลาง26.8mm
ธาตุคู่
ฟิวส์แอมป์100
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ80kA ที่ 415 VAC
ความยาว110mm
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า415 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางธาตุฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความเร็วคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN CEO40 Fast-Acting Fuse, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67 ซีอีโอ 4024.5mmเดียว4080kA ที่ 550 VACการแสดงอย่างรวดเร็ว550 VAC฿2,754
BUSSMANN CEO80 Fast-Acting Fuse, A4, 80 A, ป้ายปิด, 94 mm | AA9QCM 1EM70 ซีอีโอ 8024.5mmเดียว8080kA ที่ 550 VACการแสดงอย่างรวดเร็ว550 VAC฿3,169

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CEO100M160 ฟิวส์ 100A Class G CEO 415VAC
฿4,078 / หน่วย