Bussman Ceo40 ฟิวส์ออกฤทธิ์เร็ว, 550 Vac | 1em67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CEO40 Fast-Acting Fuse, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67

BUSSMANN CEO40 ฟิวส์ออกฤทธิ์เร็ว, A4, 40 A, 94 มม., 80 kA

In Stock
รายการ: AA9QCL รุ่น: CEO40อ้างไขว้: 1EM67
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
฿2,754 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์แรงดันต่ำ
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
ชั้นG
เส้นผ่าศูนย์กลาง24.5mm
ธาตุเดียว
ฟิวส์แอมป์40
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ80kA ที่ 550 VAC
ความยาว110mm
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า550 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • มีข้อจำกัดกระแสไหลผ่านสูงสุด
  • อัตราส่วนการประสานงานแบบเลือก 1: 1:6 ระหว่างฟิวส์รองและฟิวส์หลักให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
  • ได้มาตรฐาน BS88, IEC 60269 และ RoHS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางธาตุฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความเร็วคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN CEO100M160 ฟิวส์ 100A Class G CEO 415VAC | AA9PCW 1EH 37 ซีอีโอ100M16026.8mmคู่10080kA ที่ 415 VACเวลาล่าช้า415 VAC฿4,078
BUSSMANN CEO80 Fast-Acting Fuse, A4, 80 A, ป้ายปิด, 94 mm | AA9QCM 1EM70 ซีอีโอ 8024.5mmเดียว8080kA ที่ 550 VACการแสดงอย่างรวดเร็ว550 VAC฿3,169

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CEO40 ฟิวส์ออกฤทธิ์เร็ว, A4, 40 A, 94 มม., 80 kA
฿2,754 / หน่วย