ตัวยึดฟิวส์ Bussmann CHCC1DIU ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยและปลอดภัยต่อการสัมผัส เพื่อปกป้องวงจรไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในเครื่องจักร หน่วยจ่ายไฟฟ้า และระบบพลังงานทดแทน ตัวยึดฟิวส์นี้รับประกันการป้องกันวงจรที่เชื่อถือได้ และจำเป็นสำหรับการปกป้องอุปกรณ์จากสภาวะกระแสไฟเกิน ซึ่งมีส่วนทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรและมีอายุยืนยาว
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มีลักษณะบล็อกฟิวส์แบบไม่ปฏิเสธ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- Class CC นี้มีการออกแบบบล็อกฟิวส์แบบสวมนิ้วได้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ในระหว่างการบำรุงรักษาและการใช้งาน
- มีลักษณะการติดตั้งราง DIN เพื่อความสะดวกในการติดตั้งที่ง่ายดายและเป็นระเบียบในการตั้งค่าต่างๆ
- ตัวยึดฟิวส์นี้มีโครงสร้างวัสดุเทอร์โมพลาสติกเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือในสภาวะการทำงานที่ท้าทาย
- มีประเภทตัวเชื่อมต่อแบบแคลมป์/จอบเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการแสดงภาพ แจ้งเตือนผู้ใช้ทันทีเมื่อฟิวส์ขาด
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฉันสามารถใช้ตัวยึดฟิวส์นี้สำหรับการใช้งานไฟฟ้าแรงสูงได้หรือไม่
A. มันถูกออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 600VAC / DC
ถาม มีการเชื่อมต่อขั้วต่อมาพร้อมกับตัวยึดฟิวส์หรือไม่
ตอบ: ใช่ ตัวยึดมาพร้อมกับขั้วต่อที่เหมาะสมซึ่งรับประกันการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดยรักษาความสมบูรณ์ของวงจร
ถาม กระบวนการเปลี่ยนฟิวส์ทำงานอย่างไร?
A. กระบวนการเปลี่ยนฟิวส์ไม่ซับซ้อน ตัวเรือนที่ทนทานของตัวยึดฟิวส์ได้รับการออกแบบเพื่อให้ใส่และเปลี่ยนฟิวส์ได้ง่ายเมื่อจำเป็น
ถาม ระดับกระแสสูงสุดของตัวยึดฟิวส์นี้คือเท่าไร?
A. ตัวยึดฟิวส์นี้มีพิกัดกระแสสูงสุดที่ 30A
ถาม ฉันจะติดตั้งตัวยึดฟิวส์ Bussmann CHCC1DIU ในระบบไฟฟ้าของฉันได้อย่างไร
A.
- ปิดเครื่องและปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนติดตั้งที่ยึดฟิวส์
- เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมและยึดตัวยึดฟิวส์ให้แน่นโดยใช้ฮาร์ดแวร์ที่ให้มา
- เชื่อมต่อสายไฟวงจรเข้ากับขั้วอินพุตและเอาต์พุตที่กำหนดบนตัวยึดฟิวส์
- เลือกฟิวส์ที่เข้ากันได้ตามพิกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าสำหรับการใช้งานของคุณ
- ปิดฝาครอบเพื่อป้องกันฟิวส์และสายไฟ ป้องกันฝุ่นและความชื้น
- ทดสอบวงจรหลังการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานถูกต้อง
- ตรวจสอบตัวยึดฟิวส์และการเชื่อมต่อเป็นประจำเพื่อดูการสึกหรอ ความเสียหาย หรือความร้อนสูงเกินไป