BUSSMANN CP14002-2 เทอร์มินัลบล็อกกั้น 60A, 600V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทอร์มินัลบล็อก |
คะแนนปัจจุบัน | 60A |
ความยาว | 1.75 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 150 องศา ค |
Mfr. ชุด | CP14002 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | 0 องศา ค |
สไตล์การติดตั้ง | สกรู |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | เทอร์มินัลบล็อก Barrier |
ประเภทการสิ้นสุด | สกรู |
ชนิดภาพเขียน | Barrier และ Dead Front Terminal Blocks |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 600V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.85 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ซีพี14002-3 | 2.37mm | ฿984 | ||
ซีพี14002-6 | 4.59mm | ฿2,057 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.