ชิ้น | องค์ประกอบการเชื่อมต่อโดนัท |
ขนาดตัวยึด | M6-1 x 12 มม |
ขนาดข้อต่อ | WE2 |
องค์ประกอบภายนอก Dia. | 94 มม |
ประเภทองค์ประกอบ | องค์ประกอบข้อต่อยาง |
ความกว้างขององค์ประกอบ | 145mm |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 3.5 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 3.6 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 5.3 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | 0.9 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 10 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | 0.15 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 2.1 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 2.6 |
แทรกการออกแบบ | เว้นวรรค |
วัสดุ | ยูรีเทน Polyether |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 4 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 1.6 มม |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 7500 |
ภายนอก Dia. | 94 มม |
ประเภทสินค้า | องค์ประกอบเมตริก Dura-Flex |
แรงบิดสูงสุด | 22 |
ขนาด | WE2 |
ความแข็ง | 3170lbs.-in./rad. |
อุณหภูมิ คะแนน | -40 ถึง 93 องศา C. |
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์) | 3,170 lb-in / rad |
ชนิดภาพเขียน | Standard
|