Bussmann เอฟเจ-5 | ฟิวส์ความเร็วสูง 5 A คลิปล็อค ท่อเมลามีน | 30yd98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN DFJ-5 ฟิวส์ความเร็วสูง 5 A คลิปล็อค ท่อเมลามีน | AF9ZVG 30YD98

BUSSMANN DFJ-5 ไฮสปีดฟิวส์ 5 A คลิปล็อค ท่อเมลามีน

In Stock
รายการ: AF9ZVG รุ่น: DFJ-5อ้างอิงข้าม: 30YD98
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
฿4,023 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นJ
ความลึก13 / 16 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเมอร์เซ่น / เฟอร์ราซชอว์มุท HSJ
ฟิวส์แอมป์5
รหัสตัวยึดฟิวส์Z
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC, 100kA ที่ 450 VDC
ความยาว2.25 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 450VDC
ความกว้าง13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536100040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้ารูปแบบตัวความลึกความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์รหัสตัวยึดฟิวส์คะแนนขัดจังหวะราคา
BUSSMANN DFJ-1 ฟิวส์ความเร็วสูง 1 A คลิปล็อค ท่อเมลามีน | AF9ZVC 30YD94 ดีเอฟเจ-1600VAC / 450VDCทรงกระบอก13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA ที่ 600 VAC, 100kA ที่ 450 VDC฿3,986
BUSSMANN DFJ-2 ฟิวส์ความเร็วสูง 2 A คลิปล็อค ท่อเมลามีน | AF9ZVD 30YD95 ดีเอฟเจ-2600VAC / 450VDCทรงกระบอก13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200kA ที่ 600 VAC, 100kA ที่ 450 VDC฿3,986
BUSSMANN DFJ-3 ฟิวส์ความเร็วสูง 3 A คลิปล็อค ท่อเมลามีน | AF9ZVE 30YD96 ดีเอฟเจ-3600VAC / 450VDCทรงกระบอก13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200kA ที่ 600 VAC, 100kA ที่ 450 VDC฿4,023
BUSSMANN DFJ-4 ฟิวส์ความเร็วสูง 4 A คลิปล็อค ท่อเมลามีน | AF9ZVF 30YD97 ดีเอฟเจ-4600VAC / 450VDCทรงกระบอก13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200kA ที่ 600 VAC, 100kA ที่ 450 VDC฿4,210
BUSSMANN DFJ-6 ฟิวส์ความเร็วสูง 6 A คลิปล็อค ท่อเมลามีน | AF9ZVH 30YD99 ดีเอฟเจ-6600VAC / 450VDCทรงกระบอก13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA ที่ 600 VAC, 100kA ที่ 450 VDC฿3,772
BUSSMANN DFJ-8 ฟิวส์ความเร็วสูง 8 A คลิปล็อค ท่อเมลามีน | AF9ZVJ 30YE01 ดีเอฟเจ-8600VAC / 450VDCทรงกระบอก13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA ที่ 600 VAC, 100kA ที่ 450 VDC฿3,961
BUSSMANN DFJ-10 ฟิวส์ความเร็วสูง 10 A คลิปล็อค ท่อเมลามีน | AF9ZVK 30YE02 ดีเอฟเจ-10600VAC / 450VDCทรงกระบอก13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "10Z200kA ที่ 600 VAC, 100kA ที่ 450 VDC฿3,788

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN DFJ-5 ไฮสปีดฟิวส์ 5 A คลิปล็อค ท่อเมลามีน
฿4,023 / หน่วย