BUSSMANN EM256506HL1 เทอร์มินัลบล็อก เกจ 26AWG - 16AWG, 8A, 100 Pack
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทอร์มินัลบล็อก |
ติดต่อวัสดุ | ทองเหลือง |
คะแนนปัจจุบัน | 8A |
มุมในการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
วิธีการติดตั้ง | PCB |
สไตล์การติดตั้ง | เมาท์ PCB |
จำนวนตำแหน่ง | 6 |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ขว้าง | 3.5mm |
การชุบ | ดีบุก |
ประเภทสินค้า | เทอร์มินัลบล็อกแบบเสียบได้ |
ประเภทการสิ้นสุด | SMD |
แรงดันไฟฟ้า | 300V |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 300V |
เครื่องวัดสายไฟ | 26 AWG ถึง 16 AWG |
ลวดเกจ Max | 16 AWG |
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | 26 AWG |
รุ่น | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|
EM256512HL1 | SMD / SMT | ฿324 | |
EM256506H-BKL1 | SMD / SMT | ฿163 | |
EM256506H | - | ฿112 | RFQ
|
EM256508H-BKL1 | SMD / SMT | ฿216 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.