บัสมันน์ Em256508h-bkl1 | แผงขั้วต่อแบริเออร์ 8a, 300v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN EM256508H-BKL1 เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 8A, 300V

In Stock
รายการ: BD2XKN รุ่น: EM256508H-BKL1
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
฿216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน8A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
Mfr. ชุดEM2565
มุมในการติดตั้งตามแนวนอน
วิธีการติดตั้งPCB
สไตล์การติดตั้งเมาท์ PCB
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 8
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง3.5mm
การชุบดีบุก
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อกแบบเสียบได้
ประเภทการสิ้นสุดSMD / SMT
แรงดันไฟฟ้า300V
คะแนนแรงดันไฟฟ้า300V
เครื่องวัดสายไฟ26 AWG ถึง 16 AWG
ลวดเกจ Max16 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ26 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

  • EM2565 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN EM256512HL1 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์, 8A, 300V | BC9EEZ EM256512HL1SMD / SMT฿324
BUSSMANN EM256506H-BKL1 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์, 8A, 300V | BC9PUD EM256506H-BKL1SMD / SMT฿163
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN EM256506H เกจ 26AWG - 16AWG, 8A, 100 แพ็ค | BC9ZQN EM256506H-฿112
RFQ
BUSSMANN EM256506HL1 เทอร์มินัลบล็อก เกจ 26AWG - 16AWG, 8A, 100 แพ็ค | BD2RXW EM256506HL1SMD฿163
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN EM256508H-BKL1 เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 8A, 300V
฿216 / หน่วย