บัสมันน์ F02b250v1-1/2a | ฟิวส์หลอด เป่าช้า 1.5a 250vac 100แพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN F02B250V1-1/2A Cartridge Fuse, Slow Blow, 1.5A, 250VAC, 100 Pack | BD2XXH

BUSSMANN F02B250V1-1/2A ฟิวส์ตลับ, เป่าช้า, 1.5A, 250VAC, 100 แพ็ค

In Stock
รายการ: BD2XXH Model: F02B250V1-1/2A
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
฿287 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน1.5A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.25 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3AG (6.3 x 32 มม.)
ประเภทฟิวส์สโลว์โบลว์
รูปแบบตัวบ่งชี้พร้อมตัวบ่งชี้
ความยาว1.25 "
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความยาวเรือ (ซม.)80.65

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์สไตล์การติดตั้งแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN F02B125V4AS ฟิวส์หลอด, 4A, 125VAC | BC8LEH F02B125V4AS4A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)เวลาล่าช้า / ช้าผู้ถือ / คลิป125 VAC฿400
BUSSMANN F02B250V1-1/2AS ฟิวส์หลอด, 1.5A, 250VAC | BC8LEJ F02B250V1-1/2AS1.5A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)เวลาล่าช้า / ช้าผู้ถือ / คลิป250 VAC฿306
BUSSMANN F02B250V8/10A ฟิวส์หลอด, เป่าช้า, 800mA, 250VAC, 60 แพ็ค | BC8ZKY F02B250V8 / 10A800mA3AG (6.3 x 32 มม.)สโลว์โบลว์เจ้าของ250 VAC฿421
BUSSMANN F02B32V15A ฟิวส์หลอด เป่าช้า 15A 32VAC 100 แพ็ค | BC9JTX F02B32V15A15A3AG (6.3 x 32 มม.)สโลว์โบลว์เจ้าของ32 VAC฿264
BUSSMANN F02B250V1/2AS ฟิวส์หลอด, เป่าช้า, 500mA, 250VAC, 60 แพ็ค | BC9NCL F02B250V1 / 2AS500mA3AG (6.3 x 32 มม.)สโลว์โบลว์เจ้าของ250 VAC฿428
BUSSMANN F02B250V1AS ฟิวส์หลอด, 1A, 250VAC | BD2HHL F02B250V1AS1A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)เวลาล่าช้า / ช้าผู้ถือ / คลิป250 VAC฿327
BUSSMANN F02B250V1/8AS ฟิวส์หลอด เป่าช้า 125mA 250VAC 50 แพ็ค | BD2KWT F02B250V1 / 8AS125mA3AG (6.3 x 32 มม.)สโลว์โบลว์เจ้าของ250 VAC฿679

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN F02B250V1-1/2A ฟิวส์ตลับ, เป่าช้า, 1.5A, 250VAC, 100 แพ็ค
฿287 / หน่วย