BUSSMANN F03B125V25AS ฟิวส์ตลับ, 25A, 125VAC
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 25A |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | พร้อมตัวบ่งชี้ |
Mfr. ชุด | F03B |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 125 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 451.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | สไตล์การติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F03B125V10AS | 10A | - | สโลว์โบลว์ | เจ้าของ | 125 VAC | ฿468 | ||
F03B125V25A | 25A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | ผู้ถือ / คลิป | 125 VAC | ฿445 | ||
F03B250V3 / 16A | 187.5mA | - | สโลว์โบลว์ | เจ้าของ | 250 VAC | ฿886 | ||
F03B250V3 / 8AS | 375mA | - | สโลว์โบลว์ | เจ้าของ | 250 VAC | ฿692 | ||
F03B250V1 / 8A | 125mA | - | สโลว์โบลว์ | เจ้าของ | 250 VAC | ฿886 | ||
F03B125V30AS | 30A | - | เวลาล่าช้า / ช้า | ผู้ถือ / คลิป | 125 VAC | ฿468 | ||
F03B125V7AS | 7A | - | สโลว์โบลว์ | เจ้าของ | 125 VAC | ฿468 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.