Bussmann Fnq-r-1 | ฟิวส์ 1a Class Cc Fnq-r 600vac | 6f111 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FNQ-R-1 ฟิวส์, 1 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AE8QJF 6F111

BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-1, 1 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V

In Stock
รายการ: AE8QJF รุ่น: FNQ-R-1อ้างไขว้: 6F111
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
฿1,825 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นCC
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ ATDR, Littlefuse KLD-R
ฟิวส์แอมป์1
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
ความยาว1.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712147033
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟิวส์ลิมิตตรอน Class CC FNQ-R ออกแบบมาเพื่อให้มีการ จำกัด กระแสที่ดีขึ้น 10 เท่าเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากไฟกระชากหรือการลัดวงจรที่เกิดขึ้น
  • อนุญาตให้กระแสไหลเข้าสูงโดยมีการหน่วงเวลามากกว่าค่าต่ำสุดที่ระบุไว้ใน UL 12 วินาทีที่ 200% สำหรับฟิวส์ Class CC
  • อัตราการขัดจังหวะ 200 kA สอดคล้องกับ NEC มาตรา 110.9 สำหรับการจัดการระบบความจุสูง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์คะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดราคา
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 ฟิวส์, 1.5 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,855
BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-1-1/8, 1.125 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,729
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 ฟิวส์, 1.3 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,729
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 ฟิวส์, 1.4 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,652
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 ฟิวส์, 1.125 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,652
BUSSMANN FNQ-R-1/2 ฟิวส์, 0.5 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,847
BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-1/4, 1.25 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,890

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-1, 1 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V
฿1,825 / หน่วย