Bussmann Fnq-r-2-8/10 | ฟิวส์ 2.8 A ไม่ระบุ 200 Kaic 600 V | 1ct96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 ฟิวส์, 2.8 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVL 1CT96

BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-2-8/10, 2.8 A, ไม่บ่งชี้, 200 kAIC, 600 V

In Stock
รายการ: AA9EVL รุ่น: FNQ-R-2-8/10อ้างไขว้: 1CT96
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
฿1,729 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นCC
ประเภทการเชื่อมต่อปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ
คะแนนปัจจุบัน2.8A
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ ATDR, Littelfuse KLD-R
ฟิวส์แอมป์2-8/10
ความสูง1.5 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
ความยาว0.41 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์bussmann-fnq-r-2-8-10.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
ชนิดภาพเขียนฟิวส์
UPC051712496988
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง0.41 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)1.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.04
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann FNQ-R-2-8/10 ใช้ในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่การป้องกันวงจรที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ ฟิวส์นี้ช่วยปกป้องระบบไฟฟ้าจากสภาวะกระแสไฟเกินและการลัดวงจร และมีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า แผง และเครื่องจักร ฟิวส์นี้ให้การป้องกันที่เชื่อถือได้ในขณะเดียวกันก็รับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่สำคัญ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์หน่วงเวลานี้มีระดับแรงดันไฟฟ้า 600VAC
  • โดดเด่นด้วยโครงสร้างเมลามีนพร้อมตัวเครื่องทรงกระบอกเพื่อความทนทานและเป็นฉนวนไฟฟ้า
  • พอดีกับบล็อกฟิวส์ปฏิเสธและมีการแสดงภาพที่ไม่บ่งชี้เพื่อการทำงานและการป้องกันที่ราบรื่น
  • ฟิวส์ Class CC นี้มีอัตราการขัดจังหวะ 200kA ที่ 600VAC และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 13/32 นิ้ว

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Bussmann ฟิวส์บล็อก: บล็อกฟิวส์เหล่านี้เหมาะที่จะรวมฟิวส์ FNQ-R-2-8/10 ของแบรนด์เข้ากับระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการป้องกันและการติดตั้งที่ง่ายดาย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ปัจจัยใดบ้างที่ฉันควรพิจารณาเมื่อเลือกฟิวส์ Class CC

A.

  • พิจารณาพิกัดกระแสเพื่อให้ตรงกับความต้องการของวงจร
  • ตรวจสอบพิกัดแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบ
  • ประเมินระดับการขัดจังหวะเพื่อรับประกันการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประเมินขนาดและขนาดเพื่อให้แน่ใจว่าใส่ได้พอดีกับตัวยึดฟิวส์ที่กำหนด
  • ตรวจสอบคุณลักษณะการหน่วงเวลาของฟิวส์หากจำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ
  • ยืนยันประเภทของการแสดงภาพหากจำเป็น เพื่อการตรวจจับข้อผิดพลาดที่ง่ายดาย
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุฟิวส์เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ฟิวส์ Bussmann FNQ-R-2-8/10

A.

  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เช่น ถุงมือและแว่นตานิรภัย เมื่อใช้ฟิวส์หรือทำงานกับระบบไฟฟ้า
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิกัดกระแสไฟของฟิวส์ตรงกับข้อกำหนดของวงจรเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด
  • ใส่ฟิวส์เข้าไปในที่ยึดฟิวส์ที่เข้ากันได้อย่างแน่นหนา โดยปฏิบัติตามทิศทางที่ถูกต้อง
  • หลีกเลี่ยงการดัดแปลงฟิวส์หรือดัดแปลงฟิวส์ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง
  • ตรวจสอบฟิวส์เป็นประจำเพื่อดูร่องรอยความเสียหาย การสึกหรอ หรือการกัดกร่อน และเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
  • รักษาบริเวณรอบฟิวส์ให้สะอาดและปราศจากเศษซากเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป

ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีฟิวส์ที่มีพิกัดกระแสไฟสูงกว่าหรือไม่?

ตอบใช่ Raptor Supplies มีฟิวส์ซีรีส์ Bussmann FNQ-R ที่มีพิกัดกระแสไฟสูงกว่า เช่น FNQ-R-6-1-4 และ FNQ-R-20 ฟิวส์ที่มีพิกัดกระแสไฟ 6.25 และ 20A ตามลำดับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์คะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดราคา
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 ฟิวส์, 1.5 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,855
BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-1-1/8, 1.125 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,729
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 ฟิวส์, 1.3 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,729
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 ฟิวส์, 1.4 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,652
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 ฟิวส์, 1.125 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,652
BUSSMANN FNQ-R-1/2 ฟิวส์, 0.5 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,847
BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-1/4, 1.25 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,890

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-2-8/10, 2.8 A, ไม่บ่งชี้, 200 kAIC, 600 V
฿1,729 / หน่วย