BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-4-1/2, 4.5 A, ไม่บ่งชี้, 200 kAIC, 600 V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
แอมป์ | 4.5A |
ประเภทกรอบ | FNQ-ร |
ฟิวส์แอมป์ | 4.5A |
คะแนนขัดจังหวะ | 200,000AIC @ 600 VAC |
จำนวนเสา | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.44 |
รุ่น | ฟิวส์แอมป์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | Mfr. ชุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNQ-R-1-1 / 2 | 1.5 | - | - | - | - | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | - | ฿1,855 | |
FNQ-R-1-1 / 8 | 1.125 | - | - | - | - | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | - | ฿1,729 | |
FNQ-R-1-3 / 10 | 1-3/10 | - | - | - | - | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | - | ฿1,729 | |
FNQ-R-1-4 / 10 | 1-4/10 | - | - | - | - | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | - | ฿1,652 | |
FNQ-R-1-8 / 10 | 1-8/10 | - | - | - | - | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | - | ฿1,652 | |
FNQ-R-1/2 | 1/2 | - | - | - | - | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | - | ฿1,847 | |
FNQ-R-1/4 | 1/4 | - | - | - | - | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | - | ฿1,890 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.