บัสมันน์ Fnq-r-4-r1 | ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class Cc, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 600vac, ฟิวส์แบบตลับ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Class CC ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 600VAC, ฟิวส์แบบตลับ | BD3KMC

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Class CC Industrial Power Fuse, Time Delay/Slow Blow, 600VAC, ฟิวส์ตลับ

In Stock
รายการ: BD3KMC รุ่น: FNQ-R-4-R1
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
฿3,231 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน4A
เส้นผ่าศูนย์กลาง10.3mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.)
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว38.1mm
Mfr. ชุดFNQ-ร
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนFuse Delay Fuse
UPC051712509510
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07

รายละเอียดสินค้า:

  • FNQ-R ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์คะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดราคา
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 ฟิวส์, 1.5 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,855
BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-1-1/8, 1.125 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,729
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 ฟิวส์, 1.3 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,729
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 ฟิวส์, 1.4 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,652
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 ฟิวส์, 1.125 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,652
BUSSMANN FNQ-R-1/2 ฟิวส์, 0.5 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,847
BUSSMANN ฟิวส์ FNQ-R-1/4, 1.25 A, ไม่ระบุ, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ที่ 600 VAC1.5 "-฿1,890

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Class CC Industrial Power Fuse, Time Delay/Slow Blow, 600VAC, ฟิวส์ตลับ
฿3,231 / หน่วย