Bussmann Frn-r-12 | ฟิวส์, 12 A, คู่, ไม่แสดงสถานะ, มาตรฐาน, 250 V | 1a694 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FRN-R-12 ฟิวส์, 12 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVY 1A694

BUSSMANN ฟิวส์ FRN-R-12, 12 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V

In Stock
รายการ: AA8TVY รุ่น: FRN-R-12ข้ามอ้างอิง: 1A694
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
฿716 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 250V
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคลาส RK5
เข้ากันได้กับซีรีส์ HM600, R250
คะแนนปัจจุบัน12A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC125V ซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ TR, Littlefuse FLNR
ฟิวส์แอมป์12
การออกแบบบล็อกฟิวส์การปฏิเสธ
รหัสตัวยึดฟิวส์H
ประเภทฟิวส์ตลับฟิวส์
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 250V AC, 20kA ที่ 125V DC
ความยาว2"
Mfr. ชุดบัสมานน์ FRN-R, เอดิสัน ECNR, ลิตเทลฟิวส์ FLNR, เมอร์เซน TR-R
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์bussmann-frn-r-12.pdf
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
หน่วยน้ำหนักออนซ์ 0.544000
UPC051712507295
การแสดงภาพไม่บ่งชี้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250VAC / 125VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.06
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.06
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann FRN-R-12 Fusetron ใช้ในระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันวงจรและอุปกรณ์จากกระแสเกินหรือการลัดวงจร ได้รับการออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้เกณฑ์กระแสไฟ 12A

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์ Bussmann FRN-R-12 มีโครงสร้างไฟเบอร์กลาสเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
  • มีองค์ประกอบคู่ซึ่งช่วยหน่วงเวลาเพื่อรองรับการโอเวอร์โหลดชั่วคราว
  • ฟิวส์บริการ FRN-R-12 นี้มีกระแสไฟ 200kA ที่ 250VAC และ 20kA ที่ 125VDC ความสามารถในการขัดจังหวะเพื่อตัดวงจรอย่างรวดเร็วระหว่างที่เกิดข้อผิดพลาด
  • มีการออกแบบที่ไม่ระบุสถานะ และทำให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ในขณะที่ยังคงฟังก์ชันการป้องกันไว้
  • ฟิวส์ Fusetron 12A นี้มีฟังก์ชันหน่วงเวลา ซึ่งแสดงตามประเภท RK5 ซึ่งจัดการการโอเวอร์โหลดชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สะดุดโดยไม่จำเป็น

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Bussmann RM25030-1CR ฟิวส์บล็อก: กล่องฟิวส์นี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับฟิวส์ได้อย่างราบรื่น ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการป้องกันทางไฟฟ้า

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม การจำแนกประเภท RK5 หมายถึงอะไรสำหรับฟิวส์ Bussman FRN-R-12

A. การจำแนกประเภท RK5 ระบุว่าฟิวส์เป็นฟิวส์หน่วงเวลาที่มีการออกแบบสององค์ประกอบ ความสามารถในการจัดการโอเวอร์โหลดชั่วคราวโดยไม่สะดุดทันที

ถาม ฉันควรระวังอะไรบ้างเมื่อเปลี่ยนฟิวส์ที่ขาด?

A. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรถูกตัดพลังงานแล้วและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีรุ่น Bussman ใด ๆ ที่มีอัตรากระแสไฟสูงกว่าหรือไม่?

เอเอ ใช่ Raptor Supplies เสนอบัสแมน FRN-R-600 ฟิวส์ทรงกระบอกมีพิกัดกระแสไฟ 600A

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสตัวยึดฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวประเภทฟิวส์คะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 ฟิวส์, 3-2/10 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿762
BUSSMANN FRN-R-5 Fuse, 5 A, Dual, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿880
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 ฟิวส์, 6-1/4 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿744
BUSSMANN FRN-R-7 ฟิวส์, 7 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿720
BUSSMANN FRN-R-8 Fuse, 8 A, Dual, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8HAC 250Vทรงกระบอก-200kA ที่ 250V AC, 20kA ที่ 125V DC2"บัสมานน์ FRN-R, เอดิสัน ECNR, ลิตเทลฟิวส์ FLNR, เมอร์เซน TR-R-฿757
BUSSMANN FRN-R-10 ฟิวส์ 10 A คู่ ไม่ระบุ มาตรฐาน 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿701
BUSSMANN FRN-R-15 Fuse, 15 A, Dual, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVZ 1A695 FRN-R-15H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿592

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ FRN-R-12, 12 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V
฿716 / หน่วย