Bussmann Frn-r-3/10 | ฟิวส์, 3/10 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | 6c172 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FRN-R-3/10 ฟิวส์, 3/10 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AE7YZL 6C172

BUSSMANN ฟิวส์ FRN-R-3/10, 3/10 A, คู่, ไม่แสดงสถานะ, มาตรฐาน, 250 V

In Stock
รายการ: AE7YZL รุ่น: FRN-R-3/10ข้ามอ้างอิง: 6C172
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
฿362 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นRK5
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
EAN5027590426213
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ TR, Littlefuse FLNR
ฟิวส์แอมป์3/10
รหัสตัวยึดฟิวส์H
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC
ความยาว2"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)1.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.42
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสตัวยึดฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวประเภทฟิวส์คะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 ฟิวส์, 3-2/10 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿399
BUSSMANN FRN-R-5 Fuse, 5 A, Dual, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿399
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 ฟิวส์, 6-1/4 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿399
BUSSMANN FRN-R-7 ฟิวส์, 7 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿845
BUSSMANN FRN-R-8 Fuse, 8 A, Dual, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8HAC 250Vทรงกระบอก-200kA ที่ 250V AC, 20kA ที่ 125V DC2"บัสมานน์ FRN-R, เอดิสัน ECNR, ลิตเทลฟิวส์ FLNR, เมอร์เซน TR-R-฿431
BUSSMANN FRN-R-10 ฟิวส์ 10 A คู่ ไม่ระบุ มาตรฐาน 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-ทรงกระบอก-200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC2"--฿362
BUSSMANN FRN-R-12 ฟิวส์, 12 A, คู่, ไม่ระบุ, มาตรฐาน, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12HAC 250Vทรงกระบอกตลับฟิวส์200kA ที่ 250V AC, 20kA ที่ 125V DC2"บัสมานน์ FRN-R, เอดิสัน ECNR, ลิตเทลฟิวส์ FLNR, เมอร์เซน TR-Rคลิป฿362

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ FRN-R-3/10, 3/10 A, คู่, ไม่แสดงสถานะ, มาตรฐาน, 250 V
฿362 / หน่วย